ハンドリング性を重視した小形ハンドガン
アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装
仕様アネスト岩田 粉体ハンドガン
トラスコ品番514-6640
質量(kg)5
出力電圧70kV
方式コロナ荷電
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)350
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)90
色オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9
取付口G1/4
所要圧縮機(kw)0.75
質量(g)390
トラスコ品番441-7127
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)50
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
インジェクション方式の粉体塗装ユニット
用途金属塗装
空気消費量(L/min)250
仕様アネスト岩田 粉体塗装ユニット
トラスコ品番514-6658
質量(kg)230
供給空気圧力(MPa)0.7
1台
¥489,800
税込¥538,780
44日以内出荷
1個
¥479,800
税込¥527,780
17日以内出荷
質量(kg)3.1
入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12
電源AC100~240V50/60Hz
精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。
アズワン品番4-803-01
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)0.7
対応溶液薬剤
散布幅(m)0.5
質量(kg)0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm)240×30×45
最高電圧(kV)約4.5
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
寸法(mm)Φ12×200
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
アズワン品番3-7492-01
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
中学2年生 静電気と電流
バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。
湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。
簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。
操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。
発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)
寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)
質量(kg)約5.6
電圧発生電圧:最大約15万V
電源AC100V 50/60Hz
球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115
距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
¥168,800
税込¥185,680
7日以内出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約90
パターン開き(mm)150
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:148
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)約160
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:210
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)600
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa
全長(mm)205
質量(g)495
消費エア流量(L/min[ANR])350
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。
ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。
湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード