3,323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵吸着性能を有した機能的クロス。 【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。 【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。
用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.11 規格1.8m×50m 伸度(%)縦19×横15 質量(g/m2)77 引裂強度(N)縦90×横80 引張強度(N/50mm)縦310×横290
1巻
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉じん障害防止規則の掲示に係る第23条の2が新設されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 取付方式穴4スミ 穴数4 表示内容ここは粉じん作業を行う作業場です
1枚
999 税込1,099
当日出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)1050 最大処理風量(m3/min)8.7 ホース長さ(m)2.5 真空度(kPa)5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

1台
7,598 税込8,358
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB) 寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く) 質量(kg)1.2(電池は除く) 測定範囲0.001~10.00mg/m3 電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能) 測定精度±10%(較正粒子に対して) 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.001mg/m3 測定原理光散乱方式 測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
1個
78,300 税込86,130
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容防塵マスク着用 粉塵作業場 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工 寸法(mm)300×450×1 質量(g)190 日本緑十字社品番79002
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、有害物の有害性に関する掲示義務の対象物質が拡大され、粉じん則第23条の2が追加されました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容粉じん作業を行う作業場
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

簡易マスクです。(国家検定品ではありません) 長さ調節もワンタッチ・ダブルしめひも付き。
用途建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所に 付属品フィルター、接顔メリヤス エスコ品番EA800MA-20 材質本体:PP、フィルター:ポリエステル・PP 寸法(mm)95×95×60(t) 質量(g)約30
1個
特価
209 税込230
当日出荷

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm)550 使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)83 本体生地厚さ(mm)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 レンズ曇り止め加工、UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)87 材質(フレーム)PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷

適合機種AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

リアルタイムで質量濃度が表示できます。 粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。 本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。 大気汚染防止法に基づく規制値の測定。 各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。 種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。 洗浄機能カード挿入式洗浄方式 通信機能標準RS-232C 測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度 動作温度(℃)-10~+40 保存温度範囲(℃)-30~+60 測定範囲0~5mg/m3 測定時間(秒)120、24、10~3600まで設定可能 測定精度0~0.99mg:±0.01mg1mg~5mg:指示値の±10% 吸引流量1L/min データメモリ500データ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150 質量(kg)約1.75 仕様分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bps セット内容本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズルセット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース 電源AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状ゴグル型 材質(レンズ)セルロース レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)レーヨン
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は1tonフレコンパックのセメント投入時に発生する粉塵を防ぐことが出来ます。取り付けは簡単で従来使われているユニック車やラフターなどのフックに吊るすだけです。使用するビニールシートは消防局も扱う防火ビニル水槽と同じ素材で強度も強く難熱性、しかも軽量に出来ています。サイズは1tonフレコンパックをスッポリ覆うサイズに製作しています。(特注サイズも承ります。)
寸法(Φmm×Lmm)1500×1200
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO粉塵吸着盤
仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容>吸着盤本体×1フレキシブル吸入ホース(3m)×1ホースバンド×1コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。32Φ 最大内径(Φmm)32
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能 LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く) 質量(kg)2.88(電池を含む) 測定範囲0.01~100.0mg/m3 電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター 測定精度±10%(較正粒子に対して 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して) 測定原理光散乱方式 測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。 軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。 マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状ゴーグル型 機能通気孔付、マスク併用可、UVカット トラスコ品番126-3773 質量(g)75 レンズ色クリア レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 フード付き構造で外部からの侵入を防止します。 従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様フード付き、紫外線カット 材質プラスチック 寸法(mm)148×155×43 質量(g)28 アズワン品番64-9374-01
1個
999 税込1,099
当日出荷

花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット 材質プラスチック 寸法(mm)155×160×50 質量(g)29 アズワン品番64-9374-03
1個
999 税込1,099
当日出荷

粉じん用簡易マスク。 国産部材を使用したエコノミータイプのマスクです。 帯電極細繊維フィルター入り3層構造。 顔へのフィット性を良くするフィットワイヤー入り。
用途粉塵の発生する作業、衛生管理等に エスコ品番EA800MF-43 構造3層 吸気抵抗(Pa)15.5 寸法(縦×横)(mm)90×175 捕集効率(%)95
1個(100枚)
1,560 税込1,716
翌日出荷

PM2.5用分粒装置を装着することでPM2.5が計測可能に! LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H) 質量(kg)約1.7(電池を含む) 測定範囲0.001~10.000mg/m3 出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間 測定精度±10%(較正粒子に対して) 測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して) 測定原理光散乱方式 表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット 材質プラスチック 寸法(mm)155×160×50 質量(g)29 アズワン品番64-9374-04
1個
999 税込1,099
当日出荷

マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減します。ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。耳かけ式。超極細繊維フィルターを使用していますので、細かい粉塵の捕集効果に優れています。マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り顔への圧迫感を軽減します。使い捨てですので、衛生的です。
吸気抵抗(Pa)5.7 寸法(縦×横)(mm)90×175 捕集効率(%)93
1箱(50枚)
2,900 税込3,190
3日以内出荷

粉塵作業場所であることを明示し、防塵マスクの着用を指示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×450×1(t)●内容:防塵マスク着用・粉塵作業場●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工●粉塵作業場所の出入口等に アズワン品番65-5660-71
1枚
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容> 吸着盤本体×1 調整パット(30Φ穴付)×1(TA697AAのみ) フレキシブル吸入ホース(3m)×1 ホースバンド×1 コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。80Φ(30Φ穴パット付) 最大内径(Φmm)80(30/穴パッド付)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)デジタル粉塵計
小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。
付属品フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1 寸法(mm)162×60×102(突起部除く) 質量(kg)1.1(電池含まず) 測定範囲0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3) 電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属) 精度±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において) 光源半導体レーザーダイオード 測定原理光散乱方式 測定モードマニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分
1個(1個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

吸込仕事率アップ+低騒音
長さ(mm)366 幅(mm)334 質量(kg)8.5 高さ(mm)421 電源(V)直流 18+18→36 吸込仕事率(W)75/25 集塵容量(L)15 風量(m3/min)1.3 真空度(kPa)11 運転音(dB)(A)59/51
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷


High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6751種類の商品があります)

紛体用に特化された包装材。医療中間体原料に最適。紛体に移行する物質を除外しFDA適合素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D,ASTM-D257規格に準拠。低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持。
ナチュラル(透明) サイズ960mm×1690mm 基材ポリエチレンフィルム アズワン品番61-3778-15
1ケース(50枚)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

RS Pro
仕様ワイプの種類 = ダストワイプ用途 = 粉塵除去, 一般的な清掃湿式 / 乾式 = ドライ包装形態 = ボックス内容量 = 25シートサイズ = 610 x 305mm色 = オレンジ繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用
1箱(25個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

エアコン設置の壁貫通施工時の粉塵の飛散を抑えます。室内側の壁にエアコン配管の穴あけ工事の際の必須アイテムです。内壁素材のボードなどの粉塵が飛び散らないようゴミ袋に受ける回収パック。本製品を貫通予定箇所のすぐ下に養生テープで貼るだけ!。市販のゴミ袋(45L)をセットして埃を受けるだけ!。紙製だから軽くて設置も持ち運びもカンタン!
用途エアコン配管の穴あけ工事の際に
1箱(20枚)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・フィルタ目詰まりに強い、高静圧。最大静圧4.3kPa・導入しやすい低コスト。・設置場所を選びません。省スペース。・フィルタ容量UP。より多くの粉塵回収が可能になりました!・吸引力大幅UP。目詰まりにも強くなりました!・低騒音化を実現。快適な作業環境に貢献します!・吸込口径の変更が可能。簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!
用途・用途:小型部品量産ラインでの除電エアーブロー集塵、メーターパネルへの付着粉塵除去、基板分割機用集塵 出力(W)300 電源(V)単相:100 定格電流値:4.7A 最大静圧(kPa)4.3 騒音値(dB)37~65 最大風量(m3/min)4.9 関連資料図面(0.09MB) パンフレット(1.96MB) 取扱説明書(3.99MB)
1個
142,980 税込157,278
10日以内出荷

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類M5×0.8 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 質量(g)41.0±6.0 国家検定合格番号第TN435号 除毒能力(分)85以上 仕様バイプロミクロンフィルター内蔵 種別吸収缶 区分S1 取付方式外付け式 破過時間85以上
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)