7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材) スペクタクル形 質量(g)24 タイプガスケットタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
999 税込1,099
当日出荷

顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)20 タイプサイドシールドタイプ 規格ANSI Z87.1
1個
899 税込989
当日出荷

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)29 タイプめがねタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
719 税込791
当日出荷

ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
用途安全保護メガネ 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状二眼型 タイプ静電 規格ANSI規格品(Z87.1) 本体質量(g)29 レンズ防曇 機能紫外線カット、耐衝撃性
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止加工付き、内部プロテクター機能付きで優れたフィット感と密閉性。粉塵が入りにくい構造、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。
用途安全用品(保護メガネ) 種別ゴーグル 形状ゴーグル型 ブラック サイズF 機能静電気防止、耐衝撃 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷