JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
こんなお得な商品も!
ヤッケ 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
色ネイビー
種別ジャケット/ジャンパー
材質不織布(PP)、ファスナー/金属
混率(%)ポリプロピレン100
質量(g/m2)50
フード高(cm)40
袖口囲(cm)9
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
機能静電気防護、通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策
色青
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
こんなお得な商品も!
防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。
色ホワイト
種別つなぎ
機能ダイオキシンレベル1、耐水性
グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止
装着後も風量を約82*%キープします。
(※7.2V時)
セット内容台座×2、フィルター×10
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)140
高さ(mm)35
質量(g)約11(台座×1、フィルター×1)
アズワン品番64-8531-32
1セット
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
軽くて動きやすい。衣類の汚れを防止。水をはじき汚れずらい。ガウンタイプ
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色オフホワイト
対象男女兼用
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて動きやすい。袖の汚れを防止。有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色ホワイト
サイズフリー
特性軽量/汚防
素材ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。
独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。
JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6
JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6
EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服)
EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服)
EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)
EN1073-2(放射性粉塵からの防護)
EN1149-5(静電気からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備
色イエロー
EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。
色青
性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止
種別つなぎ
材質難燃性複合
規格EN規格
適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合
機能微粒子防護、ミスト防護
難燃性EN ISO14116(2008)規格適合
引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7
引張強度(N)76.1/40.1
目付(g/m2)75
職業別シーン溶接工
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
こんなお得な商品も!
ポリエステルヤッケ 上下セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
お得用のヤッケ上下セットです。防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
ウエストゴムでゆったり履きやすい!後ろ右部分にポケット付。
●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など
仕様帯電加工:EN1149
材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルム
サイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー
長さ(cm)靴底シューズカバー:40
胸囲(cm)防護服:95~120
機能防水性、粉じん対策
全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40
JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6)
耐水圧(mm)2000以上
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
縫い目形式縫い目にテープシーム
0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。
アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。
サイズフリーサイズ
トラスコ品番815-1814
材質高機能不織布(ポリプロピレン)
区分使い捨て
質量(g)38
タイプブーツカバー
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム
規格JIS規格
機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
耐水圧(mm)2000以上
EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム
規格EN規格
製法FS製法
構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業
色ホワイト
仕様フード・袖口・裾部分ゴム入
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
規格JIS規格
機能微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。
3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に
色白
規格JIS規格
JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品
仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
製法SMS製法
構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造
機能通気性、粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用
品名タイベック ソフトウエアⅢ型
耐水圧(mm)1300
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)
品名タイベック ソフトウエアⅠ型
通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業。粉塵をともなう軽作業。工場内の清掃作業。来客用衛生作業着
材質ポリプロピレン
サイズ3L
胸囲(cm)95~115
身長(cm)178~188
1着(1着)
¥680
税込¥748
翌々日出荷
信頼の三層構造でアスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服です。0.5μmの粉塵を99.4%捕集します。
用途様々な環境下での作業に。
仕様三層構造
材質ポリプロピレン(高機能不織布)
タイプ袖口:リブニット、フード・後ウエスト・裾:ゴム入り
全身一体型で隙間を極力なくした防護服液体・粉塵の侵入を防ぐ! 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油
種別上下セット
色ホワイト
混率(%)不織布50/PE45/のり5
機能防汚、防水、防油
裾廻り(cm)(上着)約16、(ズボン)約22
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。
SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。
JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。
帯電防止(EN1149-5)規格取得。
耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。
シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など
種別つなぎ
色ホワイト
内容バリアーマン、シューズカバー
機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性
JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】
材質(内層)スパンボンド不織布
材質(外層)防水透湿フィルム
外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)
適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。
独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。
JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6
JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6
EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服)
EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服)
EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)
EN1073-2(放射性粉塵からの防護)
EN1149-5(静電気からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備
色グレー
EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。
材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造
色ホワイト
サイズL
規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
1着
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。
無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。
縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。
頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。
袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。
膝あて補強により耐久性が向上しています。
帯電防止加工が施されています。
用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など
仕様感染性物質からの防護:EN 14126
その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー
材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム
色黄色/青色シームテープ
●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム
適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。
剥離紙をはがして取付けます。
空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。
ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。
作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として
材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙
寸法F(Φmm)100
素材その他
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アコーディオン構造の強力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット
細かい粉塵環境での使用に最適
フィルターに付着した粉塵を掃除機などで吸いとることで繰り返し使えて経済的(フィルターの付着物によって効果は変わります。)
セット内容フィルター2個
適合【ファン】FA01012 / FAN2200 /FAN2300 / FAN2400
外径×高さH(Φmm×mm)140×35
質量(g)約140(2個)
材質樹脂ケース:ポリプロピレン、フィルター:PET
1セット
¥2,000
税込¥2,200
8日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等
色白
EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
関連キーワード
1
2
3
次へ