簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止
材質本体:PP、センター部:PE
仕様水洗い可能
トラスコ品番859-2752
適合ドリル径(mm)(直径)4~8
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄)
ドリルにも使用できます。
適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
適合最大径140mm迄のホルソー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。
ドリル径使用可能:直径21mmまで
適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度
軸(mm)対応:6.35六角軸
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
集じんアタッチメント!
研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。
集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。
使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持)
フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造
マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50
アズワン品番64-8481-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
適合DH14DSL(2SLCK)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。
耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。
滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。
汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性静電気防止
材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工
厚さ(mm)0.5
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)700×500×550
ダクト径(Φmm)Φ38
アズワン品番3-392-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥41,900
税込¥46,090
4日以内出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
適合機種HR242D、HR244D、HR2300、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本品は1tonフレコンパックのセメント投入時に発生する粉塵を防ぐことが出来ます。取り付けは簡単で従来使われているユニック車やラフターなどのフックに吊るすだけです。使用するビニールシートは消防局も扱う防火ビニル水槽と同じ素材で強度も強く難熱性、しかも軽量に出来ています。サイズは1tonフレコンパックをスッポリ覆うサイズに製作しています。(特注サイズも承ります。)
寸法(Φmm×Lmm)1500×1200
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載
125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。
95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。
らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等)
本体質量(g)約520
対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ
切込深さ(mm)5~33
面取りカッター径(mm)125
ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現
刃先の位置がよく見える透明構造!
これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応
切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用
付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ
アズワン品番64-8436-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シャワーキャップタイプのプリンタカバーです。
プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
カバーをしたまま片付けや移動などをしてもずれません。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
万一水分をこぼしても安心な撥水加工です。
日本製の帯電防止繊維を使用し、耐久度が高いです。
滑りにくい加工なので、かけた時にずれにくいようになっています。
材質ポリエステル100%(※東レ社製エレペレ)
加工撥水有り
色ブラック
取扱説明書なし
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時
セット内容六角レンチ
材質(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン
高さ(mm)135
口径(Φmm)10
解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです
用途空調服を着用するときに
色ブラック
1組
¥1,990
税込¥2,189
9日以内出荷
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
ロックを通せる鍵穴付
40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
屋内・軒下でのご使用に
雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ!屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】なし
取付カンタン、コンパクトに収納できる。軽くて扱いやすい。タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです。汚れからガード。粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらから愛車を守ります
用途自動車用ボディーハーフカバー
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
ほこりや粉塵を軽減するファン保護カバー。洗濯可能。大手メーカー対応
用途現場作業全般/スポーツ全般/アウトドア全般/ツーリング
セット内容ファンカバー
サイズF
直径(Φcm)約8.5
素材ポリエステル
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧許容知:25Vrms
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44
測定周波数範囲(Hz)128±2
機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。
樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着力が強いネオジウムを使用。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器
吸着力(N)15
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)27
使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)
耐電圧AC1500V 1min
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上
接触抵抗(mΩ)初期値:150以下
機械的寿命5万回以上
接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A
電気的寿命10万回以上
タキゲンコード50292
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです
用途空調服を着用するときに
色ブラック
1組
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
全面プリント
迷彩( カモフラージュ)柄を全面にプリントしたバイクカバー
しっかり固定
センターのワンタッチバックルでかんたんに固定できます
ロックを通せる鍵穴付
40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色迷彩柄グレー
生地オックス生地(150デニール)
仕様【風飛び防止】中央のバックルで固定、【ロックホール】前後40mmアイレット
こんなお得な商品も!

シューズカバー SMS製
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ブーツカバーにより、靴の隙間からの粉塵等の浸入を防ぎます。
用途粉塵・汚れ作業。食品取扱い、化学品取扱い。一般廃棄物処理など
色白
サイズフリー
仕様底付き
種別シューズカバー
材質ポリプロピレン不織布
区分使い捨て
タイプブーツカバー
製法SMS製法
構造スパンボンド不織布+MBフィルター
全長(cm)約40
通気性(sec/100c)48.1
底面の全長(cm)約30
特性捕集率98.8%(0.3μ粉塵)、通気性48.1cc/sec、引張強さ 縦:131N 伸縮46.3% 横79.3N 伸縮56.4%
1足
¥169
税込¥186
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
材質不織布
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートの穴あけ作業時に飛散する粉塵を防止し、カバー内に集塵させ周囲を汚さない。サイズが豊富なので、より粉塵が飛散しにくい。水洗いができるので手入れが簡単。
用途最大12.0mmまでの穴あけに対応し、ドリルに合った穴サイズを選ぶことができます。石膏ボードやコンクリートの穴あけ作業中に発生する粉塵をカバー内に集めることで粉塵の飛散を防止し、周囲を汚すことなく快適が作業が行なえます。
適合機種電気ドリル・振動ドリル
材質本体:PP(ポリプロピレン)、センター部:PE(ポルエチレン)
寸法(mm)55×55×35
質量(g)50
適合ドリル径(mm)4/5/6/7/8/9/10/11/12
1個
¥719
税込¥791
欠品中
高透明保護カバーで粉塵やヤニからLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
用途顕微鏡下で作業する時など
直径(Φcm)8
対応機種SIMPLE5
色無色透明
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。
色ホワイト
種別つなぎ
機能ダイオキシンレベル1、耐水性
上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。ANSI・EN規格品です。
用途グラインダー、花粉、ゲストグラス等
質量(g)34
寸法(幅W×高さH)(mm)147×44
レンズポリカーハードコート
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
前後がひと目でわかる!
ミラー部分のカラーと前後ロックホールの色で、カバーの前後がすぐにわかります
しっかり固定
センターのワンタッチバックルでかんたんに固定できます
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
屋内・軒下でのご使用に
雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ
屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】中央のバックルで固定、【ロックホール】前部赤・後部黒 ロック用ホール
300デニールの厚地生地を使用し、二本針ミシンによる縫製と相まって非常に丈夫な造りとなっております
300Dオックス
厚手生地採用で、丈夫なカバーです
しっかり固定
後部からひもで絞るタイプ・ストッパー付き
ロックを通せる鍵穴付
40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
プリント入
「警報装置付」プリントで盗難やいたずらから、愛車を守ります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地オックス生地(300デニール)
仕様【風飛び防止】後部の紐絞り(ストッパー付き)、【ロックホール】前後40mmアイレット
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
バッテリーリチウムイオン
付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに自動車に被せてカバーができます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ