SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番207-2775
セット内容収納袋
形状二眼型
幅(mm)142
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)26
レンズ色クリア
テンプル色クリア/ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-89
紫外線カット○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約76
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
仕様くもり止め加工済み
適合BL50/100用
石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

かぶり面 透明シールド付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式
その他マスクは別売りです。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部セルロース系樹脂
仕様くもり止め加工なし
付属品くもり止め液1本
適合BL50/100用
石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。
防水加工は施しておりません。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A等
適合マスクハイラック、1010A等
ガラス部セルロース系樹脂
メガネ併用可能。ANSI規格適合品。
仕様UVカット
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
色クリア
質量(g)65
レンズ色クリア
材質(フレーム)PVC
1個
¥438
税込¥482
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)
形スペクタクル形
質量(g)24
タイプガスケットタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズM
区分RL3
吸気抵抗(Pa)160
粒子捕集効率(%)99.9以上
指定防護係数10
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。
作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。
種別取替式防じん
区分RL2
型式サカヰ式1005R-08型
フィルターマイティミクロンフィルター1005用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。
トラスコ品番856-9153
セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0355
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。耐薬品性に優れた素材を使用。フードの縫い目からも薬品の侵入を防ぎます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
トラスコ品番125-9057
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP95号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、有害物の有害性に関する掲示義務の対象物質が拡大され、粉じん則第23条の2が追加されました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×1
取付方式ビス・テープ
表示内容粉じん作業を行う作業場
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番1-9471-12
仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ-
質量(g)390±30
適合マスク1821H
吸気抵抗(Pa)115Pa以下
粒子捕集効率(%)99.9%以上
排気抵抗(Pa)45Pa以下
材質(面体)エラストマー
1袋(5枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
曇止め加工レンズ使用。メタル枠を使用した重厚感のある保護メガネです
用途粉塵現場・軽作業・液体飛沫・研磨作業など
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状2眼型
質量(g)40
材質(フレーム)メタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
メーカー商品コード001-5722
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2)
吸気抵抗(Pa)115以下
粒子捕集効率(%)99.99以上
排気抵抗(Pa)45以下
適合フィルター:RD-6
国家検定合格番号第TM647号
質量(g)412以下
区分RL3
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
種別取替式防じん
機能伝声器
頭ひもゴムハーネスH-VI用
材質(面体)エラストマー面体
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
アズワン品番1-9471-01
適合フィルターRD-5型
指定防護係数10
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護。
仕様無気孔、接顔部:モルトプレーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(0.5mm)
質量(g)69
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)29
タイプめがねタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。
酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。
防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
温度調節が可能です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。
トラスコ品番252-1442
質量(kg)20
サイズウェア:フリー(S~2L)
電源100
寸法(m)作業半径:10
設定温度(℃)チラー:5~20
環境温度範囲(℃)25~55
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
軽量で耐衝撃性に優れる。
レンズ表面に表面硬化処理加工。
グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場などに最適。
紫外放射約100%カット。
レンズ色透明
材質(レンズ)ポリカーボネート
8段階に調整可能なアシスト強度をスーツを着たまま簡単に調整できます。人間工学に基づき筋肉の動きに合わせてサポートするように設計されており、より自然なアシストを実現します。6段階で背丈の調整と伸縮ベルトでの肩幅の調整が可能なため、身体にフィットさせることができます。身体にフィットしコンパクトに着用できるため、扱いやすく周囲にも干渉しにくく安全に使用できます。着用することで背骨が伸び姿勢が矯正されるため、腰回りの疲労や負担も軽減します。上肢作業の力を腰まわりのアシストに換えてくれ、正しい姿勢で見上げ作業ができ、疲労や負担を軽減してくれます。着用時には56%長く見上げ作業を続けられ、27%より精確で10%早い作業にもかかわらず30%の負担を軽減できます。IP54を準拠しており、粉塵や水の飛沫環境下での使用が可能です。布製のサポートは取り外して冷水(30度まで)で洗濯が可能です。上腕を酷使する見上げ作業全般に。内装業、建設関連、自動車組立ライン、梱包作業、配線作業、塗装作業、収穫作業などに。
仕様【CE(2006/42/EC) ISO13482】2014 TUV認証、【最大アシスト力】5.5kg
種別上肢
材質ギア:炭素繊維、サポート:ナイロン
肩幅(cm)25~55
適応身長(cm)164~194
アズワン品番65-1986-19
メーカー商品コード257-7432
1着
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
メタル枠を使用した重厚感のある保護メガネです
用途粉塵現場・軽作業・液体飛沫・研磨作業など
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状2眼型
質量(g)40
材質(フレーム)メタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
メーカー商品コード001-5721
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
防曇性と耐傷性に優れた超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ。柔らかいガスケットでフィット感抜群。視野が広いパノラマビジョン。PC/TPR 同時射出成形のフレーム
用途粉塵や研磨作業の目の保護
材質ポリカーボネート、ポリエステル
規格EN ISO 16321-1 - UKCA
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐
性能帯電防止加工
種別ジャケット/ジャンパー
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
機能粉体防護、静電気防護
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6037
材質バンド:シリコン
長さ(mm)193.1
幅(mm)85
高さ(mm)84.8
レンズ色クリア
フレーム色グレー
加工防傷:外側、防曇:内側
対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇
コーティングsupravision excellence
色(バンド)ホワイト
通気孔×
UV遮蔽率(%)UV400
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護。
仕様無気孔、レンズ交換不可
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)60
フレーム色グリーン
材質(フレーム)軟質ビニール
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。熱可塑性エラストマー性シュラウド。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護
幅(mm)175
高さ(mm)80
レンズ色クリア
適合規格ANSI/ISEA Z87.1
フレーム色ブラック
コーティングスコッチガード 防曇コーティング
色(バンド)黒(ラテックスフリー)
レンズ厚さ(mm)2
UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
防曇コーティング付。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護
幅(mm)175
高さ(mm)80
レンズ色クリア
適合規格ANSI/ISEA Z87.1
フレーム色クリア
コーティング標準防曇コーティング
色(バンド)黒
レンズ厚さ(mm)2
UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!。従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!。簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!。粉塵飛散・電動工具での作業に。透明で丈夫。細かなゴミも防ぎます
付属品クリアシールド
材質本体フレーム:ナイロン、クリアシールド:ポリカーボネート、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×280×290
シールドクリア
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護。
仕様レンズ交換可能、レンズとフレームが一体成形、直接ベンチレーション、接顔部:モルトプレーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(0.5mm)
質量(g)18
フレーム色クリア
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
顔や頭部に触れる部分を光触媒コーティングした保護めがねです。
用途作業時の飛来物、粉塵、薬液等からの保護用
長さ(mm)165
幅(mm)150
高さ(mm)47
レンズ色透明
適合規格ANSI
フレーム色ブラック&ブルー
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り
コーティングハード&防曇
テンプル色ブラック&ブルー
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工あり
トラスコ品番552-5074
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)240
幅(mm)193.1
高さ(mm)84.8
レンズ色クリア
適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品
フレーム色アンスラサイト
コーティングexcellence
色(バンド)ブルー
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット400
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護。
仕様レンズ交換可能、間接ベンチレーション
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)70
フレーム色クリア
1セット(10個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護
幅(mm)175
高さ(mm)80
レンズ色クリア
適合規格ANSI/ISEA Z87.1
フレーム色クリア
コーティングスコッチガード 防曇コーティング
色(バンド)黒(ラテックスフリー)
レンズ厚さ(mm)2
UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
飛来粉塵や、空中に浮遊する粉塵などが発生する作業に最適なゴーグルです。研磨・研削、グラインダー系作業、粉砕作業、セメント、粉末薬品などの粉体取り扱い作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布などの作業に最適です。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ