20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵吸着性能を有した機能的クロス。 【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。 【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。
用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.11 規格1.8m×50m 伸度(%)縦19×横15 質量(g/m2)77 引裂強度(N)縦90×横80 引張強度(N/50mm)縦310×横290
1巻
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6
1セット(30シート×10枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。 つっぱり棒でセッティング楽々。
白色半透明 セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚 材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製 耐荷重(kg)(垂直)50 シートサイズ(mm)幅4000×高2800 ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。 厚さ(mm)3 材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)1050 最大処理風量(m3/min)8.7 ホース長さ(m)2.5 真空度(kPa)5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途飛散防止 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ外径(mm)23 ハトメ内径(Φmm)14
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。 ホワイト 材質ポリエステルレギュラー繊維 生地ニット
1袋(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おがくず グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスおがくず
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。 金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。 駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。 微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。 防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。 水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。 弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。 質量(kg)20
1セット(50L×2袋)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
1セット(30枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)