52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0 基準質量(g)平均149 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)160以下 吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)
エコ商品
ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
用途大容量CVTケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)176 質量(g)560 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.3 騒音レベル(dB(A))86 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123 排気方向後方
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルのブリスタパッケージ版ですです。外での作業に最適な眩しさを軽減するスモークレンズ搭載です。オプションでガスケット装着可能です。粉塵エリアや花粉などの対策にもご利用頂けます。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能 トラスコ品番204-9794 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR 長さ(mm)130 形状二眼 幅(mm)132 高さ(mm)44 レンズ色スモーク 適合規格EN/ANSI レンズ赤×黒 機能防傷加工/防曇加工 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング テンプル色レッド・ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

TRUSCOEMCケーブルグランド
エコ商品
EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電パワーカッター 18V 5.0Ah
切れ味豪快!18Vパワー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。 さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。 材料に合わせて選べる6種類の専用刃。 サポート機能が充実。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(回/分)4500 ノコ刃外径(Φmm)135 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値) 本体質量(kg)2.55(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm) 回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-100K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,950 税込53,845
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

デンカエレクトロンEMCケーブルグランド
エコ商品
ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。 シールドケーブルのシールド部分がリングに接触させることで、シールド接地機能を持たせます。干渉電磁波への対策としてご利用頂けます。 IP68の防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。 幅広いサイズレンジと豊富なネジ種類をご用意しております。
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-40~100 規格CE / RoHS / REACH 材質(シール)NBR 表面処理(本体)ニッケルメッキ 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.21MB)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-140※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)140 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
97,075 税込106,783
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-140※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)140 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
97,075 税込106,783
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-160※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 3/4 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)160 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
118,663 税込130,529
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)140 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
97,075 税込106,783
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-200※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)200 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
194,288 税込213,717
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-180※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)180 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
142,175 税込156,393
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-250※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 1 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)250 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
283,388 税込311,727
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/4 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-40K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-50K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,300 税込27,830
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-50K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,300 税込27,830
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-100K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,950 税込53,845
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 1 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)250 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
283,388 税込311,727
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)125 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
82,363 税込90,599
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-125※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)125 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
82,363 税込90,599
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)200 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
194,288 税込213,717
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-180※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)180 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
142,175 税込156,393
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-200※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)200 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
194,288 税込213,717
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-50K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,300 税込27,830
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-80K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)80 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,363 税込42,199
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-80K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)80 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,363 税込42,199
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-100K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,950 税込53,845
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/4 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-40K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/4 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-40K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-160※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 3/4 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)160 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
118,663 税込130,529
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)125 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
82,363 税込90,599
25日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-160※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 3/4 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)160 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
118,663 税込130,529
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 3/4 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)160 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
118,663 税込130,529
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-140※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)140 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
97,075 税込106,783
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-250※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 1 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)250 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
283,388 税込311,727
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-250※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 1 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)250 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
283,388 税込311,727
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)200 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
194,288 税込213,717
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)