10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8 吸水量(L)13 騒音値(dB)75 質量(kg)6 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-0539 種別粉塵対応 空気使用量(L/min)570以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む) 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)18.0 空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

アマノ集塵機
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)3.6±0.2 騒音レベル(dB(A))65±2以下 仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売) 質量(kg)53(脱臭剤含) 材質(フィルター)エレクトレット 内容積(L)(フィルター)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780 最大静圧(kPa)2.65 フィルター1個使用 機能遠隔操作機能 塗装色日塗工Y25-90A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)(最高)40
1台
649,000 税込713,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 電源(V)三相200 集塵容量(L)11 出力(kW)1 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7 吸込口径(Φmm)50 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番759-3287 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2) 質量(kg)45 タイプ高圧ブラシレスモータタイプ 使用モーター(kW)1.0 最大静圧(kPa)18 騒音値(dB)65~69 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646 ちり落とし方式手動式 標準消費電力料金(円/h)13.5
1台
449,000 税込493,900
14日以内出荷

吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様E200本体+付属品付 寸法(mm)395×410×710 質量(kg)9.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 集塵容量(L)約11 風量(m3/min)(最大)2.3 真空度(kPa)(最大)18 アズワン品番1-7977-22
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。 材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)三相200 電源コード(m)3(4心・プラグなし) 空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1 本体寸法(mm)奥行650 ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
1台
698,000 税込767,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機 10リッタータンク付
10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400 質量(kg)5.5 材質(本体)ポリカーボネイト タンク容量(L)10 本体寸法(mm)Φ340×663 風量(m3/min)必要:0.8~1.5 材質(タンク)ポリカーボネイト 排気口Φ38mm 吸込口径(Φmm)38 関連資料(30.86MB)
1個
149,800 税込164,780
35日以内出荷

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。 電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 集塵方式カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式手動式
1台
279,000 税込306,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機
各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SUS304 材質(本体)SUS304 材質(タンク)SUS316 関連資料(30.86MB)
1個
279,800 税込307,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 長さ(mm)578 幅(mm)680 質量(kg)105 高さ(mm)690 出力(W)750 出力(kW)0.75 電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz) 電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)125 最大静圧(kPa)1.81/1.96 集塵容量(L)10 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 騒音値(dB)66/68 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))66/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68 吸込口径(Φmm)125 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 ちり落とし方式手動式
1台
269,800 税込296,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機
SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
出力(W)1200 電源(V)200単相(50/60Hz) 定格電流(A)11 電源コード(m)5 吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38) 関連資料(30.86MB)
1個
559,800 税込615,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)