2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。 幅(mm)660 高さ(mm)1200 奥行(mm)800 タンク容量(L)65 空気使用量(L/min)1300 集塵容量(L)65 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)8 吸水量(L)65 最大真空圧(kPa)50
1台
879,800 税込967,780
5日以内出荷

1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。
用途建設現場、粗ゴミの床清掃/工場内、粉体の清掃などに 材質コンテナ:樹脂製 寸法(mm)長さ685×幅560×905 質量(kg)27.5(アクセサリー含まない) アンスラサイトグレー 容量(L)コンテナ:65 電源1/200Phー200/V50ー 60Hz 電源コード(m)10 パイプ径(Φmm)40 騒音レベル(dB(A))73 真空度(kPa)254mbar/25.4 定格入力(W)MAX2400 吸引風量(L/s)2 ×74
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷