3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:ステンレス 質量(kg)約5.3 サイズ(cm)機体:55×32×32 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W)180 電源コード(m)4 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

EVC-200PCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:プラスチック 質量(kg)約4.7 サイズ(cm)機体:51×40×40 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)180 集塵容量(L)11L 電源コード(m)4 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)クリーナー
一般ゴミ12L、液体8.5Lの吸じんが可能です。DIYや家のメンテナンス等の作業での必要充分な吸じん容量と、可搬性に優れた、軽量コンパクトなボディを実現しました。一体収納が可能で、収納スペースもコンパクトに。本体にホースを巻き付け固定するホースバンド、電源ケーブルフック、パイプ&ノズルホルダーと収納に関する装備も充実。メインフィルターも乾湿両用。一般ゴミ⇔液体の吸引時に、わずらわしいフィルター交換は不要です。様々な粉塵に対応した高性能フィルターです。6.9Kgと軽量・コンパクトで取り回しの良いボディは、屋内、屋外の作業を選ばず、車載して持ち運ぶ場合も収まり場所に困りません。ブロワ機能付き。本体後ろの接続部にホースを接続すればブロワとしても使用可能です。 大型キャスターは段差や溝等に車輪をとられにくく安定した移動が可能です。
用途一般ゴミ・水・液体・泥・砂・粉じん等の吸じん 付属品ホース、延長パイプ2本、ノズル、床用ノズル(ノズルブラシ付)、すき間ノズル、(DIY電動工具接続用)ノズルアダプター、ペーパーバッグ1枚 質量(kg)6.9 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×431 集塵容量(L)12(一般ごみ)/8.5(液体) 風量(m3/min)3.5 電源コード(m)4 真空度(hPa)210
1台
21,980 税込24,178
当日出荷