使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク。光触媒抗菌コーティング済み。導電性アクセサリで静電気対策。 復旧型の安全装置がついている安全設計。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃
付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口
質量(kg)7.4
電源(V)AC100
定格消費電力(W)1050
風量(m3/min)3.22
電源コード(m)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.7
吸じん容積(L)5.5
吸水容量(L)6.6
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
仕様布フィルター
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4148
質量(kg)6.8
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃
付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口
質量(kg)7.2
電源(V)AC100
定格消費電力(W)1050
風量(m3/min)3.22
電源コード(m)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505
材質(タンク)プラスチック
真空度(kPa)22.7
吸じん容積(L)8
吸水容量(L)8.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37)
質量(kg)21.5
付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本
エスコ品番EA899SA-1
寸法(mm)474×600×963
消費電力(W)1100
電源100V
風量(m3/min)最大2.6
騒音値(dB)75
真空度(kPa)最大30
ちり落とし方式手動
1個
¥144,300
税込¥158,730
8日以内出荷
ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん
質量(kg)11
電源(V)単相100
タンク容量(L)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口
TGK品番644-25-30-01
最大静圧(kPa)10.8
風量(m3/min)1.8
電源コード(m)8
ホース長さ(m)1.38
ホース口径(Φmm)34
入力(kW)1
アズワン品番64-4520-74
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
関連キーワード