「粉塵用保護メガネ」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット付保護メガネ RK-31 理研化学ガスケット付保護メガネ RK-31理研化学
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
粉塵をシャットアウトするガスケット付です。バンドを装着することでゴーグル並みの密着性で高い防じん機能柔らかいストレートテンプル採用鼻パッドが柔らかいのでフィットしやすいです。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W136×H47質量(g)42(ヘッドバンド含む)フレームポリカーボネート、ラバー材質(レンズ)ポリカハードコートAF
安全ゴーグル”ハイパービジョン CB” UVEX(ウベックス)安全ゴーグル”ハイパービジョン CB”UVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。無気孔タイプのため、粉塵が舞う現場でも活躍します。
仕様●マスク併用可否:○、●メガネ併用可否:○、●レンズ交換:○、●顔あたりソフト:○、●UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○トラスコ品番679-1518適合規格・EN166規格品・EN170規格品フレーム色ブルー紫外線防御率(%)UV400色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)1通気孔無し
花の友 防じんメガネ 三共コーポレーション花の友 防じんメガネ三共コーポレーション
469税込516
1個
翌日出荷
粉塵や飛散物から目を保護粉塵・飛散物から目を保護メガネの上から使用可能
用途農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布飛来物防護機能眼鏡併用可材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)アセチロイド
保護メガネ 有機溶剤対応 理研オプテック保護メガネ 有機溶剤対応理研オプテック
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
用途塗装作業や化学工場などの作業に材質ポリアミド(フレーム)寸法(mm)【W×D×D】145×45×46質量(g)32紫外線遮断率(%)99.9
コードレスサンダー TOOLS LIFEコードレスサンダーTOOLS LIFE
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
充電式のコードレスで、場所を選ばず大活躍!【オービタルサンダーの役割】:研磨よりも研削に近い強力さで、広い面積も手早く研げ、ペーパーによっては細かい研磨もできる工具がオービタルサンダーです。サンドペーパー(紙やすり)を底面に装着して、モーターの力で細かく振動させることで、木材や金属を効率よく研磨することができる電動工具です。偏心運動のみであり、回転運動しません。【防塵スイッチ・強力集塵システム】:高効率の集塵システムを備え、後部の集塵ボッケスは作業中に粉塵を集め、塵埃の飛散がなく掃除の負担を軽減できます。 ご使用前には、必ず窓を開けて、通気を良くしてから作業を始め、作業状況により、マスクやゴーグルなどが必要な場合もあります。【スピード調整機能・高効率】:1分間に最大スピード回転数10000min-1と強力なパワーを発揮します。ダブルアクションは幅広い用途で平面の研磨だけでなく、曲面の研磨も行えます。【高効率集塵システムで汚れにくい】:ランダムサンダーは高効率な集じん機能が付いているので、粉塵があちこちに飛び散らず、掃除の負担も軽減してくれます。【利便性】:コンパクトで、女性でも片手で作業をラクラク行えます。付属のサンドペーパー#120#400を各10枚=合計20枚付属しているので、すぐ作業を開始できます。 広範囲の研磨要求にも対応可能です。ソフトグリップは振動が軽く、長時間の作業による疲労を低減できます。低騒音で近所にご迷惑をかける心配がありません。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。【はめ込み式セットがラクラク】:スライド式リチウムイオンバッテリー仕様でスムーズです。充電式のリチウムイオン電池搭載で作業量が大幅アップ! 人間工学に基づいたデザインのソフトグリップを採用。【充電式・コードレス】:充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍できます。あらゆる種類のプレートの切断に適しており、切断角度を調整できるだけでなく、切断深さも簡単に調整可能です。 充電式で、コンセントなしでもOK!【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途研磨作業に。仕様●スピード回転調整:6 段階●ディスク直径(約)(mm):125●ヘッド部分(約)(mm):80付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー1個・充電器 1 個・サンドペーパー 20 枚 (#120 10枚 #400 10枚)・手袋 1 組全長(mm)約160質量(kg)1.1定格電圧(V)D.C.20回転速度(min-1[r.p.m])〈低速〉2000/3500〈中速〉5000/6500〈高速〉8000/10000
防曇ゴグル M56G-H/VF-P 理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P理研オプテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。トラスコ品番199-5872材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂長さ(mm)184幅(mm)180バンド:グレー高さ(mm)76レンズ色クリアフレーム色シルバー加工防曇加工、防傷加工コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート色(バンド)グレーレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なし(密閉型)
花粉粉塵保護メガネ グラスオンタイプ クリア エニックス(ANYCCS)花粉粉塵保護メガネ グラスオンタイプ クリアエニックス(ANYCCS)
999税込1,099
1個
当日出荷
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット材質プラスチック寸法(mm)155×160×50質量(g)29アズワン品番64-9374-04
花粉粉塵保護メガネ グラスオンタイプ ブラック エニックス(ANYCCS)花粉粉塵保護メガネ グラスオンタイプ ブラックエニックス(ANYCCS)
999税込1,099
1個
当日出荷
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット材質プラスチック寸法(mm)155×160×50質量(g)29アズワン品番64-9374-03
花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック エニックス(ANYCCS)花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラックエニックス(ANYCCS)
999税込1,099
1個
当日出荷
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 フード付き構造で外部からの侵入を防止します。 従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様フード付き、紫外線カット材質プラスチック寸法(mm)148×155×43質量(g)28アズワン品番64-9374-01
超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付TRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット
Lクリップオンシールド Lクリップオンシールド マイクロテックLクリップオンシールド Lクリップオンシールドマイクロテック
8,698税込9,568
1セット
翌々日出荷
診療中の飛沫や技工作業時の粉塵から顔全体を守る防護用フェイスカバーです。眼鏡タイプルーペに使用可能です。シールドは交換可能です。
セット内容クリップ×2個・Lフェイスシールド×5枚材質クリップ/ポリアミド、Lフェイスシールド/PET(ポリエチレンテレフタレート)品名Lクリップオンシールドアズワン品番7-8215-01
女性・子供用 防塵メガネ DBLTACT女性・子供用 防塵メガネDBLTACT(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
やや小さめサイズで子供・女性の小顔の方でもしっかりのフィット感! ほこりや花粉対策に最適・粉塵や飛来物から眼の保護。 ANSI規格適合品。メガネ併用可能。
仕様UVカット形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)51レンズ色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニールアズワン品番64-5136-44
曇らないプロテクトゴーグル TMC曇らないプロテクトゴーグルTMC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ曇り止め加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)87材質(フレーム)PVC
感染症防護キット ナビス(アズワン)感染症防護キットナビス(アズワン)
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。 防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。 アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。
セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)
セフティゴーグル5PCS EB-SK11セフティゴーグル5PCSEB-SK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
飛来粉塵や、空中に浮遊する粉塵などが発生する作業に最適なゴーグルです。研磨・研削、グラインダー系作業、粉砕作業、セメント、粉末薬品などの粉体取り扱い作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布などの作業に最適です。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
安全ゴーグル 女性子供用 E-Value安全ゴーグル 女性子供用E-Value
559税込615
1個
当日出荷
ほこりや、花粉対策に最適なゴーグルです。少し小さめサイズで、子供・女性の小顔の方でもしっかりフィットし、間隙からの粉塵等の進入を防ぎます。 レンズは曇り止め加工を施し、クリアな視野を確保します。かけ疲れにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズくもり止め加工材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリアー材質(フレーム)軟質ビニール
かぶり面 透明シールド付 モノタロウかぶり面 透明シールド付モノタロウ(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5枚)
当日出荷
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET(不織布部)白、(シールド部)透明寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5目付(g/m2)50
ヘルメット取付け型防災面 TRUSCOヘルメット取付け型防災面TRUSCO(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。形状ヘルメット取付型防災面機能UVカット、保護メガネ併用可適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面型式ヘルメット取付型透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO浮遊粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付形状ゴグル型材質(レンズ)セルロースレンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)レーヨン
飛来粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO飛来粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。 軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。 マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状ゴーグル型機能通気孔付、マスク併用可、UVカットトラスコ品番126-3773質量(g)75レンズ色クリアレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6
ヘルメット取付け型防災面 TRUSCOヘルメット取付け型防災面TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。種別防災面グリーン質量(g)230材質(フレーム)アルミニウム遮光度#2 相当材質(レンズ)ポリカレンズ適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型取付金具BM-TKトラスコ品番231-6013種類ヘルメット紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
ヘルメット取付ダブル型 TRUSCOヘルメット取付ダブル型TRUSCO(16件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。グリーン(ダブル型)質量(g)290材質(フレーム)アルミニウム遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6021種類ヘルメット取付金具BM-TK
RS PRO 保護メガネ 眼鏡 RS PRORS PRO 保護メガネ 眼鏡RS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
レンズ色 = クリアUVカット = ありスタイルの種類 = 眼鏡傷防止 = ありEN166目の保護 = Fレンズ材質 = ポリカーボネート(PC)通気 = なしCE認定. EN166 (1F) EN170 (2C-1.2(クリア)) ANSI / ISEA Z87なし. RS Pro Curvo保護メガネ. スタイリッシュなRS Pro Curvo保護メガネは、カーブしたレンズで眼を完全に保護します。このメガネは軽量で、ライトデューティ用途で目を保護するように設計されています。衝撃から保護し、ソフトノーズブリッジにより快適性を高めています。アームが調整式なので長さと傾きを調整できます。 特長と利点 .安全メガネをクリアします . ポリカーボネート . 軽量 .ソフトなノーズブリッジ 調節可能なアーム 衝撃から保護 . 快適 耐スクラッチ性 用途 保護メガネは、現場の安全 / 個人保護具の中核となります。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネの種類を徹底的に調査することが重要です。これらの RS Pro Curvo 安全メガネは一般に、低エネルギー研削や研磨作業で使用します。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PRO 保護メガネ 眼鏡 RS PRORS PRO 保護メガネ 眼鏡RS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
レンズ色 = ブロンズUVカット = ありスタイルの種類 = 眼鏡傷防止 = ありEN166目の保護 = Fレンズ材質 = ポリカーボネート(PC)通気 = なしEN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RS PRO 保護メガネ 眼鏡 RS PRORS PRO 保護メガネ 眼鏡RS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
レンズ色 = クリアUVカット = ありスタイルの種類 = 眼鏡傷防止 = ありEN166目の保護 = Fフレーム材料 = PC通気 = なしEN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RS PRO 保護メガネ 眼鏡 RS PRORS PRO 保護メガネ 眼鏡RS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
レンズ色 = アンバーUVカット = ありスタイルの種類 = 眼鏡傷防止 = ありEN166目の保護 = Fフレーム材料 = PC通気 = なしEN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RS PRO 保護メガネ 眼鏡 RS PRORS PRO 保護メガネ 眼鏡RS PRO
959税込1,055
1個
7日以内出荷
EN166 (1 F)、ANSI/ISEA Z87 + ((クリア))、ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 (スモーク)). RS Pro Pan View 保護メガネです. RS Pro Pan View 保護メガネは、眼の正面と側面を保護するシングルラップアラウンドレンズを備えています。スポーティでスタイリッシュな軽量設計となっており、快適で安全です。柔らかいアーム先端部分とゴム製ノーズブリッジにより、着け心地を向上し、キズ防止 / 防曇コーティングにより、耐久性と快適性を高めています。 この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せないポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点:. . Pan View 保護メガネ .ポリカーボネート製シングルラップアラウンドレンズ.一体型 .目の前面と側面を保護します .柔らかい ARM 先端 .ソフトタッチテンプル .ゴム製ノーズブリッジ .防傷レンズ .曇り止めレンズ . 軽量 .スポーティなデザイン .快適 .テンプルの色を選択可能 ; 141-8300 141-8300 ( Black ). 代表的用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低エネルギー研削及び研磨作業で使用されています。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様レンズ色 = クリアスタイルの種類 = 眼鏡曇り止め = あり傷防止 = ありEN166フレームマーキング = FEN166レンズマーキング = 1, F
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら