進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:30
仕様タイヤ圧:25PSI
付属品レインカバー、石よけ網
質量(kg)11.8
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)270
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:60
仕様タイヤ圧:25PSI
質量(kg)11.5
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)530
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)191
ベルトクイックベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。
形状ゴーグル型
機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可
質量(g)101
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)163
ベルトSRベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様通気孔付
機能マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番856-7563
質量(g)108
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)エラストマー、PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)織りゴム
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP
フィット感の良いシリコーンフレーム
フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。
ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
材質フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート
質量(g)123
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×85×95
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
形状ゴーグル型
機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可
質量(g)107
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など
LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。
レンズミストレス
フィルターNMF-500K
騒音値(dB)72
引張強度(N)連結管部分:196
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
稼働時間(時間)9
必要風量(L/min)155~175
再生紙使用マーク適合
関連キーワード