環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別加圧式
設計標準使用期限10年
蓄圧式の小型消火器です。
適合【火災】B‐14、C
トラスコ品番576-4702
高さ(mm)585
放射時間18秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)6
1本
¥73,980
税込¥81,378
25日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
材質アルミ
外径(Φmm)123
放射距離3~6m
設計標準使用期限10年
定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス
寸法(mm)D160×W255×H525
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
能力A-5・B-12
本体質量(kg)8.6
型式承認番号消第23~187号
放射時間約19秒(20℃)
放射距離4~7m(20℃)
薬剤量(kg)6
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号
寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-30~+40
能力(単位)A-3・B-7・C
放射時間約15秒
放射距離4~8m
薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
自動車用粉末ABC消火器です。
適合【火災】A‐5、B‐12、C
トラスコ品番576-4705
高さ(mm)560
放射時間23秒
放射距離3~5m
薬剤量(kg)6
1本
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)6
放射時間約15秒
放射距離6~9
付属品リサイクルシール
トラスコ品番134-7411
質量(kg)11.5
高さ(mm)595
アズワン品番64-9482-69
設計標準使用期限10年
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番338-5820
材質本体:アルミニウム
高さ(mm)570
放射時間約17秒
放射距離5~8m
薬剤量(kg)6.0
設計標準使用期限10年
1本
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
関連キーワード