ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。
長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
放射距離4~7m
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
材質ステンレス製
型10型
高さ(mm)540
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10127002
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード
種別蓄圧式
放射時間連続:約15秒
放射距離4~7m
タイプ業務用
使用温度範囲(℃)-30~+40
質量(kg)2.9
寸法(mm)465×200×102
仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
放射距離3~5m(20℃)
仕様リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)約180
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別加圧式
質量(kg)約4.1
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)マイナス20~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)435
胴径(Φmm)200
型式承認番号消第2022~1号
放射時間約16秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14 127 003
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)6
放射時間約15秒
放射距離6~9
付属品リサイクルシール
トラスコ品番134-7411
質量(kg)11.5
高さ(mm)595
アズワン品番64-9482-69
設計標準使用期限10年
1本
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!。強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式
種別蓄圧式
型10型
タイプストップ付
種類粉末ABC
使用温度範囲-30℃~+40℃
エコマーク認定認定
材質(ホース)PVC製
検定規格消第29~1号
材質(ノズル)POM製
単位(消火能力)A-3・B-7・C
ホース寸法(mm)約327
放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)2
ノズル径(Φmm)5.1
エコマーク認定番号10127007
1台
¥16,700
税込¥18,370
4日以内出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号
寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-30~+40
能力(単位)A-3・B-7・C
放射時間約15秒
放射距離4~8m
薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。
アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。
アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。
視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。
用途業務用
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒
種別蓄圧式
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
使用温度範囲-30℃+40℃
適応マンション・ビル・一般工場等
耐用年数(年)10
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ
セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO
種別蓄圧式
材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)
寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127
色設置台:白(ホワイト)
型10型
タイプシグナルスタンドエコ
種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.0
エコマーク認定番号14 127 002
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ハイグレードで超耐久性
リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器
サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
型10型
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
質量(kg)3.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番654-8080
高さ(mm)515
放射時間17秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.5
設計標準使用期限10年
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
容器加圧用ガス:CO2 60g
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約51.5
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)3.4
薬剤量(kg)3.5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)6.46
外径(Φcm)本体容器:12.44
1式
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
町内会や各種事業所にもっとも普及している消火器収納BOXの代表シリーズです
種類ボックス型
適合粉末10型、強化液2・3型、1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製 小型消火器格納箱
適合粉末6・10型
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。
あらゆる火災に対応しています。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール
寸法(mm)D142×W215×H480
型10型
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
能力A-3・B-7・C
本体質量(kg)6.1
型式承認番号消第23~102号
放射時間約16秒(20℃)
放射距離3~6m(20℃)
薬剤量(kg)3.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。
適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)
トラスコ品番244-3693
種別蓄圧式
質量(kg)5.8
高さ(mm)490
種類粉末ABC
放射時間17秒
放射距離4~7m
薬剤量(kg)3.5
設計標準使用期限10年
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鉄製の消火器置場です。
4型・10型の粉末式消火器を2本設置出来ます。
用途消火器設置場所に最適です。
仕様格納消火器:4型・10型2本用
トラスコ品番208-5597
幅(mm)400
材質/仕上スチール
質量(kg)3.4
高さ(mm)700
種類スタンド型
奥行(mm)200
アズワン品番64-6236-40
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。2019年10月から火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務化されています。オフィス・商業施設・病院などあらゆる場所でご使用出来ます。万一の場合でも簡単に消火器を取り出せます。推奨消火器:粉末10型
材質PVC 片面マット板
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200
厚さ(mm)2
適合推奨消火器:粉末10型
仕様底面すべり止めフェルト付
種類スタンド型
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。
材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂
タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215
表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
消火器本体のフック掛けとしても利用できます。
安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。
高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付)
アズワン品番65-2286-25
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
用途消火器収納スタンドとして。
仕様推奨消火器:粉末10型
幅(mm)250
高さ(mm)550
奥行(mm)200
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語)
全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。
使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。
表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。
アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。
消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用
アズワン品番65-2286-24
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バックル式
工場・事務所・物流倉庫などの消化器の設置に最適です。
用途消火器の収納に。
種類ボックス型
仕様格納消火器:粉末6・10型
トラスコ品番115-0277
材質スチール
質量(kg)3.2
色赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×605
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート
材質ABS樹脂
色白
タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L
寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
1台
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
軽い・錆びない・耐久性に優れる、オールプラスチック製。
バランスの良い安定感のある形状。
高級感のあるシックなカラーと、すっきりとしたデザイン。
粉末10型以下と強化液3型以下の種類に対応。
「消火器」の短冊形ステッカー付。
材質プラスチック
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×655
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
用途消火器の収納に。
種類ボックス型
材質ステンレス
色赤
仕様適用消火器サイズ:粉末10型
材質PVC片面マット板
色ブラウンローズ
質量(g)589
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550
アズワン品番64-2287-56
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ