5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ユニットA]シリーズは、高性能でコンパクトな消火設備です。メンテナンスや施工性にすぐれた設計となっているだけでなく、強風などの振動による扉の開放を防ぐ平面ハンドルや、低重心化により安全性も高めています。さらに、地下ピットへの接続口と接続可能なカプラー形状のノズル先(媒介必要)により、いざというときの効率的な消火を実現しました。
薬剤量(kg)粉末(ABC)33 放射時間約64秒 放射距離8~10m 型式移動式 質量(kg)約75 赤色 タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350 ホース長さ(m)20 型式検定合格番号C-493号 設置場所屋外・屋内駐車場など RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 仕上鏡面研磨 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)