「粉末漏斗」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P.P粉末ロート 677シリーズ 日本理化学器械(NRK)P.P粉末ロート 677シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:80●足径 mm:15●オートクレーブ可ポリプロピレン製●コード番号:677-080アズワン品番65-8682-36
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
P.P粉末ロート 677シリーズ 日本理化学器械(NRK)P.P粉末ロート 677シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:100●足径 mm:25●オートクレーブ可ポリプロピレン製●コード番号:677-100アズワン品番65-8682-37
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷から24日以内出荷
P.P粉末ロート 677シリーズ 日本理化学器械(NRK)P.P粉末ロート 677シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
仕様●直径 mm:120●足径 mm:30●オートクレーブ可ポリプロピレン製●コード番号:677-120アズワン品番65-8682-38
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様●直径 mm:90●足径 mm:20●材質 JRー1●コード番号:672-9020アズワン品番65-8682-28
P.P粉末ロート 677シリーズ 日本理化学器械(NRK)P.P粉末ロート 677シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
仕様●直径 mm:180●足径 mm:40●オートクレーブ可ポリプロピレン製●コード番号:677-180アズワン品番65-8682-40
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
仕様●直径 mm:60●足径 mm:15●材質 JRー1●コード番号:672-6015アズワン品番65-8682-23
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:120●足径 mm:50●材質 JRー1●コード番号:672-12050アズワン品番65-8682-35
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
仕様●直径 mm:75●足径 mm:15●材質 JR-1●コード番号:672-7515アズワン品番65-8682-25
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:75●足径 mm:25●材質 JR-1●コード番号:672-7525アズワン品番65-8682-27
P.P粉末ロート 677シリーズ 日本理化学器械(NRK)P.P粉末ロート 677シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:150●足径 mm:35●オートクレーブ可ポリプロピレン製●コード番号:677-150アズワン品番65-8682-39
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:60●足径 mm:20●材質 JR-1●コード番号:672-6020アズワン品番65-8682-24
働きじょうご ゆず商店働きじょうごゆず商店
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
袋の高さに合わせて調節可能。大きい袋に充填する場合はアームで袋を固定できるので、 両手で充填することができます。液状の充填物の場合は袋支え治具があるので底面が汚れにくいです。ロートを固定し、粉末や液体を袋に移す事が出来ます。じょうごの出口が二重になっているので袋が充填物で汚れにくくなっています。
金属感知粉末用漏斗 注ぎ口外径200mm サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知粉末用漏斗 注ぎ口外径200mmサンプリングシステムス(Sampling Systems)
37,980税込41,778
1セット(4本)
31日以内出荷
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.141幅(cm)20
ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付SIBATA(柴田科学)
17,880税込19,668
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
タイプ白キャップ付
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
8,490税込9,339
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
粉末ロート TRUSCO粉末ロートTRUSCO(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
粉末ロート フラット型 PFシリーズ アズワン粉末ロート フラット型 PFシリーズアズワン
10,890税込11,979
1個
当日出荷
片側が平らで垂直になっているため他器具の受け口に合いやすく、粉末や液体を入れるのに適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
粉末ロート 213545シリーズ アズワン粉末ロート 213545シリーズアズワン
6,732税込7,405
1本
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3足長(mm)30熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
【滅菌】粉末用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用漏斗(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
67,980税込74,778
1箱(20個)ほか
23日以内出荷から31日以内出荷
ディスポーザブル漏斗クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
粉末用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用漏斗(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
61,980税込68,178
1箱(20個)ほか
23日以内出荷から31日以内出荷
ディスポーザブル漏斗クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
4252粉末ロート Thermo Fisher Scientific4252粉末ロートThermo Fisher Scientific
5,798税込6,378
1ケース(4本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネック部分が太く、粉末注入に最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)仕様オートクレーブ可能
ジョイントロートPP コクゴジョイントロートPPコクゴ
989税込1,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND半円型PP製
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみSIBATA(柴田科学)
6,990税込7,689
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
セーフティーコートねじ口びん GLS-80 広口 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん GLS-80 広口 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
PP粉末ロート 三商PP粉末ロート三商
799税込879
1個
4日以内出荷
継ぎ目がなく滑らかな仕上がりの粉末ロートです。
PFAロート 三商PFAロート三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ロート上部の壁が高くなっています。足径が広く、粉末用としてもお使い頂けます。
上部外径(Φmm)91足長(mm)57足径(Φmm)外径15、内径10
ガラス粉末ロート エコノミータイプ 三商ガラス粉末ロート エコノミータイプ三商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロート(粉末用)PP レオナロート(粉末用)PPレオナ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
粉末ロート TARSONS粉末ロートTARSONS
369税込406
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP製最高使用温度(℃)135
半月形粉末ロート 3766シリーズ 旭製作所半月形粉末ロート 3766シリーズ旭製作所
6,098税込6,708
1個
22日以内出荷
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。
材質硼珪酸ガラス形状半月形
粉末ロート 3764シリーズ 旭製作所粉末ロート 3764シリーズ旭製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円錐形
粉末ロート CL0352シリーズ climbing(クライミング)粉末ロート CL0352シリーズclimbing(クライミング)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
粉末ロート 変形型 VWR粉末ロート 変形型VWR
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。
用途変形型材質硼珪酸ガラス
アルマイト粉末ロート ケニスアルマイト粉末ロートケニス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
材質アルミ(アルマイト加工済)
マイクロ秤量皿ロート 5点セット TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロート 5点セットTGK(東京硝子器械)
57,900税込63,690
1セット
6日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
仕様5点セットTGK品番0007-65-52-06
マイクロ秤量皿ロート TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロートTGK(東京硝子器械)
40,900税込44,990
1箱(5個)
6日以内出荷から10日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら