アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。
長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
放射距離4~7m
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
材質ステンレス製
型10型
高さ(mm)540
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10127002
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。
型10
種類薬剤/粉末ABC
薬剤量(kg)粉末(ABC)3
種別蓄圧式
放射時間約14秒
放射距離3~6m
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C
質量(kg)約3.9
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
関連資料(0.08MB)
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
取扱説明書取扱説明書(0.36MB)
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!
消火器ボックス
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10127002
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別加圧式
質量(kg)約4.1
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)マイナス20~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)435
胴径(Φmm)200
型式承認番号消第2022~1号
放射時間約16秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14 127 003
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ
セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO
種別蓄圧式
材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)
寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127
色設置台:白(ホワイト)
型10型
タイプシグナルスタンドエコ
種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.0
エコマーク認定番号14 127 002
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
放射距離3~5m(20℃)
仕様リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)約180
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)6
放射時間約15秒
放射距離6~9
付属品リサイクルシール
トラスコ品番134-7411
質量(kg)11.5
高さ(mm)595
アズワン品番64-9482-69
設計標準使用期限10年
1本
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。
内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質鉄
収納本数(本)1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
容器加圧用ガス:CO2 60g
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約51.5
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)3.4
薬剤量(kg)3.5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)6.46
外径(Φcm)本体容器:12.44
業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!。強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式
種別蓄圧式
型10型
タイプストップ付
種類粉末ABC
使用温度範囲-30℃~+40℃
エコマーク認定認定
材質(ホース)PVC製
検定規格消第29~1号
材質(ノズル)POM製
単位(消火能力)A-3・B-7・C
ホース寸法(mm)約327
放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)2
ノズル径(Φmm)5.1
エコマーク認定番号10127007
1台
¥16,700
税込¥18,370
4日以内出荷
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。
あらゆる火災に対応しています。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール
寸法(mm)D142×W215×H480
型10型
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
能力A-3・B-7・C
本体質量(kg)6.1
型式承認番号消第23~102号
放射時間約16秒(20℃)
放射距離3~6m(20℃)
薬剤量(kg)3.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。
指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。
A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。
放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
設置方法平面置き、側面タテ置き
破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番137-1821
種別蓄圧式
質量(kg)5
型10型
高さ(mm)470
種類粉末ABC
放射時間15秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ブラケット付き
マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 008
ハイグレードで超耐久性
リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器
サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
型10型
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
質量(kg)3.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番654-8080
高さ(mm)515
放射時間17秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.5
設計標準使用期限10年
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号
寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-30~+40
能力(単位)A-3・B-7・C
放射時間約15秒
放射距離4~8m
薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-32
1本
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-33
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
簡易清掃用具置場と現場清掃に必要な用具を一つにまとめました。
用途簡易清掃用具置場として。
トラスコ品番224-0497
セット内容デカほうき×3本、ほうき×2本、ちりとり×2個、376-161C 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(リサイクルシール付)薬剤量3kg×1本
材質鉄(白塗装)
幅(mm)460
質量(kg)7.8
高さ(mm)700
奥行(mm)380
本体寸法(mm)320(底部460)×380×700H(消火器置き部、ちりとりフック除く)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
関連キーワード