カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(504)
    • 粉砕機/ブレンダー/ミル(121)
    • ポットミル(24)
    • 磁性実験用品(46)
    • ボールミル(粉砕用ボール)(160)
  • 農業機械(73)
    • シュレッダー・薪割機(37)
    • 測定機器(5)
  • 家電(27)
    • ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル(23)
  • オフィス家具(241)
  • 食品・飲料(39)
  • メカニカル部品(34)
  • 日用品(33)
  • 安全保護具(32)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • マスク(23)
  • 制御機器(22)
  • 電動工具(20)
  • 作業工具(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 医療(16)
  • 切削工具(15)
  • 機構部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 介護用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 厨房用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 農具(6)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「粉砕」の検索結果

1,330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ガーデン枝シュレッダーFit YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFitYARD FORCE
24,800税込27,280
1セット
3日以内出荷
枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダーパワーアップして作業もより手軽に!大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグはお好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。
用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書)材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼質量(kg)(約)本体10.3消費電力(W)1500騒音値(dB)106連続使用時間(分)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100モーター回転数(min-1[r.p.m])3800最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入り エコワン国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入りエコワン
5,998税込6,598
1セット(2袋)
4日以内出荷
国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守りは、北海道産乾燥ヒトデを使用した鳩・カラスの忌避剤です。吊り下げや小分け使いに便利な小袋が付属しております。有効期間は約3カ月です。乾燥粉砕・脱臭済みです。
用途鳩・カラス・害獣(鹿・猪)の忌避剤に。内容量(g)500×2袋使用の目安1袋(500g)の使用目安は6.5~7.5m2(4~5畳)有効期間約3年
【冷蔵】クローバルチーズ ブレンドパルメザンパウダー 1kg グローバルチーズ【冷蔵】クローバルチーズ ブレンドパルメザンパウダー 1kgグローバルチーズ
3,998税込4,318
1セット(1個)
6日以内出荷
芳醇な風味をもったパルメザンチーズを自社粉砕しました。
備考冷蔵
ジャパンシーズニング ピンクロックソルト 1kg x2 白松ジャパンシーズニング ピンクロックソルト 1kg x2白松
1,898税込2,050
1セット(2個)
6日以内出荷
ヒマラヤの岩塩鉱の中から採掘された岩塩塊を粉砕し、調理にすぐ使える粒サイズのピンク色したヒマラヤ産岩塩です。
保存方法常温
みたけ食品工業 米粉パウダーミドルタイプ 国産 1kgx3 みたけみたけ食品工業 米粉パウダーミドルタイプ 国産 1kgx3みたけ
1,698税込1,834
1セット(3個)
6日以内出荷
埼玉県産米を微粉末に粉砕しました。料理、製菓、製パン等々ご使用いただけます。
保存方法常温
ミキサー タイガー魔法瓶ミキサータイガー魔法瓶
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
「サイクロン水流」によるハイパワー粉砕で氷も冷凍食材もなめらか。ミキサーカップとパーソナルカップで2WAYに使い分け可能。従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。飲み口が付けられるパーソナルカップを付属。グラスに注がずにそのまま飲めるので、朝の忙しい時間などの手間が省けます。軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。
用途※3cm角未満の氷のみ使用可能です。※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。仕様マットブラック質量(kg)1.9マットブラック容量(L)ミキサー:1、パーソナル:0.4消費電力(W)250定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8回転数(回/分)約7400
ミキサー タイガー魔法瓶ミキサータイガー魔法瓶
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
サイクロン水流と新カッター採用で、氷も冷凍食材も強力粉砕!従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。コンパクトなデザインで収納場所を選びません。軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。
用途※3cm角未満の氷のみ使用可能です。※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。仕様マットホワイト質量(kg)1.9マットホワイト容量(L)1消費電力(W)250定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8回転数(回/分)約7400
内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
169,999税込186,999
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
樹脂製粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)樹脂製粉砕容器伊藤製作所(粉砕機)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器伊藤製作所(粉砕機)
159,999税込175,999
1個
4日以内出荷
ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
材質本体内面:窒化ケイ素材質(本体)ナイロン
内面石英製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)内面石英製 ナイロンポットミル容器伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
4日以内出荷
ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
材質本体内面:石英材質(本体)ナイロン
デュヌイ表面張力試験機 伊藤製作所(粉砕機)デュヌイ表面張力試験機伊藤製作所(粉砕機)
179,999税込197,999
1台
当日出荷
常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個質量(kg)2.2型番D型読取最小:0.1dyne/cmサイズ(mm)250×250×270アズワン品番2-9192-01目盛範囲(℃)測定:0~180
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
4日以内出荷
分散用のハケが付属いたします。
仕様顔料用付属品分散用ふるい(500um)、分散用ハケ材質ロート/SUS304、測定カップ/SUS303寸法(mm)分散用ふるい:500容積測定カップ:30mL(Φ22mm)アズワン品番61-9576-08穴径(mm)ロート:Φ15
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
6日以内出荷
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
仕様金属粉用付属品分散用ふるい(500um)材質ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル容積測定カップ:25mL(Φ30mm)アズワン品番61-9576-10穴径(mm)Φ2.5
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
木製格納箱が付属いたします。
付属品分散用ふるい(500um)
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ 伊藤製作所(粉砕機)樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ伊藤製作所(粉砕機)
11,399税込12,539
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入伊藤製作所(粉砕機)
259,800税込285,780
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
メノーボール 伊藤製作所(粉砕機)メノーボール伊藤製作所(粉砕機)
1,498税込1,648
1箱(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。
材質メノー比重2.6化学組成SiO2/99.9%
石英ボール 伊藤製作所(粉砕機)石英ボール伊藤製作所(粉砕機)
77,699税込85,469
1パック
4日以内出荷
材質石英内容量(kg)1
ジルコニアボール トレセラム (R) 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール トレセラム (R)伊藤製作所(粉砕機)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。仕様Φ0.05mm 1kg直径(Φmm)0.05硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18ヤング率(GPa)210~220
炭化ケイ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)炭化ケイ素ボール伊藤製作所(粉砕機)
109,999税込120,999
1パック
8日以内出荷
硬度HV2500~2600化学組成SIC/98.7%以上密度3.1~3.15g/cm3
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
139,999税込153,999
1台
15日以内出荷
標準型ポットミル架台です。
寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅340×奥行210×高さ210本体質量(kg)約4回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-85入力電源(V)100
内面六角ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面六角ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
359,999税込395,999
1個
7日以内出荷
内面が六角の為、ボールの動きが円筒式より激しくなり、粉砕効率が上がります。
寸胴式ステンレスポット 伊藤製作所(粉砕機)寸胴式ステンレスポット伊藤製作所(粉砕機)
49,999税込54,999
1個
8日以内出荷
容器内部が全部見ることができます。蝶ねじ式と比較してサンプル投入、清掃が非常に簡単です。
ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
499,999税込549,999
1台
7日以内出荷
容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310本体質量(kg)約30回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-87入力電源(V)100
ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
679,999税込747,999
1台
60日以内出荷
安全性に優れています。
仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ450本体質量(kg)約35回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-88入力電源(V)100
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
169,999税込186,999
1台
31日以内出荷
兼安全性にも優れています。
仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅330×奥行190×高さ365本体質量(kg)約6回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-86入力電源(V)100
内面石英製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面石英製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
249,999税込274,999
1個
7日以内出荷
純度の高い石英容器とボールを使用するので、コンタミが非常に少ないです。
蝶ねじ式ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)蝶ねじ式ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
74,999税込82,499
1個
8日以内出荷
胴体に締付ねじを使用していないので、ねじが抜ける心配がないです。
ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
86,999税込95,699
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)
チタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)チタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
109,999税込120,999
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
他の金属コンタミを避けたい場合に適しています。
材質チタン(99.9%)
ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
84,999税込93,499
1個
8日以内出荷
靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
仕様ジルコニア 乳鉢セット 乳棒付き 浅型材質部分安定化ジルコニア比重6
PEEK乳鉢 乳棒付 伊藤製作所(粉砕機)PEEK乳鉢 乳棒付伊藤製作所(粉砕機)
67,999税込74,799
1個
15日以内出荷から61日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐熱性・絶縁性に優れています。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
39,999税込43,999
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)
日立製マリントイレ SMT-12W ウォシュレット付き 光電日立製マリントイレ SMT-12W ウォシュレット付き光電
239,800税込263,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、ウォシュレット付き型式SMT-12W質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き 光電日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き光電
239,800税込263,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、ウォシュレット付き型式SMT-24W質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き光電
139,800税込153,780
1式
予約販売
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き光電
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 本体のみ 光電日立製マリントイレ MT-12 本体のみ光電
95,980税込105,578
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ型式MT-12 本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら