66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。 塗装鋼板への接着に。 質量(g)140 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番EA944MD-67 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
1,540 税込1,694
欠品中

凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。 質量(g)140 粘着タイプ超強力 適合用途低VOC、粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 厚さ(mm)0.3 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)44 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用) 厚さ(mm)0.5 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに 使用可能温度範囲-30~100℃
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番EA944MD-61 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
340 税込374
翌々日出荷

住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。 質量(g)90
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番EA944MD-65 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
925 税込1,018
翌日出荷

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔らかい独立発泡粘着剤が凸凹面、粗面に入り込み強力に接着します。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2892 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1 ブラック 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-30~100 特性耐候性、振動吸収性
1個
499 税込549
当日出荷

建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など 適合用途低VOC、粗面
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途粗面用の両面テープです。
1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粗面に入り込み強力密着
用途モルタル・木材・合皮などへの接着に 使用温度範囲(℃)-30~100 テープ幅(mm)15 基材不織布 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性粗面最強
1巻
819 税込901
3日以内出荷

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番EA944MD-63 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
615 税込677
当日出荷

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番EA944MD-64 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
770 税込847
当日出荷

1箱(40巻)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に 材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.2 寸法(mm×m)20×10 粘着力(N/10mm)8.5 径(mm)内芯:76 (3”)
1巻(1巻)
1,700 税込1,870
翌日出荷

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番EA944MD-62 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
505 税込556
翌々日出荷

1箱(100個)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途クッション材や木材等の粗面への接着に。 材質不織布 厚さ(mm)0.14 長さ(m)10 粘着剤アクリル系(無溶剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番65-9316-40
1巻
1,620 税込1,782
翌日出荷

環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途クッション材や木材等の粗面への接着に。 材質不織布 厚さ(mm)0.28 長さ(m)8 粘着剤アクリル系(無溶剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA944RV-32 25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア) エスコ 動画あり
厚さ(mm)1 質量(g)67 芯径(mm)25 使用可能温度範囲-40~120 アズワン品番64-7956-57
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等) 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)23 巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
1巻
890 税込979
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻 アズワン品番65-3898-83
1巻
555 税込611
翌日出荷

1巻
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)46 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
1巻
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間の視認性に優れた反射材を採用。正面反射。曲面対応。粗面用両面テープ付(ブロック塀やモルタルにもしっかり取り付け )
用途夜間駐車時の目印に 材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA 厚さ(mm)約6 寸法(mm)約64×65(1ピースあたり:約64×15)
1シート(4個)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーポートの柱やブロック塀の角などに。ブロック塀やモルタルにもしっかり取り付けできる粗面用両面テープ付属。オリジナル構造でソフトに衝撃吸収
用途ガレージやカーポートでのドア開口時の傷、凹みを防止 材質本体:軟質塩化ビニル、両面テープ:PEフォーム 長さ(mm)約250 寸法(mm)約50×50
1袋(2本)
1,198 税込1,318
欠品中