「粘土 fimo」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィモソフト ステッドラー

    フィモソフト

    ステッドラー(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    扱いやすく、発色がきれいなベーシックカラーのオーブン粘土です。オーブン粘土の中では崩れにくく、細かいミルフィオリ模様などに適しています。
  • フィモ専用ニス(水性) ステッドラー

    フィモ専用ニス(水性)

    ステッドラー
    1,398税込1,538
    1本(35mL)
    翌々日出荷
    フィモ専用の水性のニスです。作品に光沢を付けたり、変色を防止し作品の保護に役立ちます。
    寸法(mm)66×47×140容量(mL)35
  • ニス(光沢)水性 ステッドラー

    ニス(光沢)水性

    ステッドラー
    659税込725
    1本(10mL)
    翌々日出荷
    フィモ専用の水性のニスです。作品に光沢を付けたり、変色を防止し作品の保護に役立ちます。
    寸法(mm)65×22×140容量(mL)10
  • 工作オーブン陶土 アーテック[学校教材・教育玩具]

    工作オーブン陶土

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    800税込880
    1個(400g)
    当日出荷
    瀬戸産蛙目粘土を使用。色は薄茶です。サイズ:1ケース40入
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。内容ねんど・芯材科目図工
  • 型取くん 武藤商事

    型取くん

    武藤商事(31件のレビュー)
    819税込901
    1パック(25g)ほか
    当日出荷
    型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
    使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
  • ポリマー粘土 JOYBOND

    ポリマー粘土

    JOYBOND(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(200g)
    当日出荷
    「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
    使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.34g
  • モデナ PADICO(パジコ)

    モデナ

    PADICO(パジコ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個(60g)ほか
    当日出荷
    丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
  • すけるくん樹脂粘土 アイボン産業

    すけるくん樹脂粘土

    アイボン産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(200g)
    当日出荷
    SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
  • 彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]

    彫塑ねんど 1kg

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    337税込371
    1個
    当日出荷
    彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど。材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
  • エポキシ接着剤 クイックミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 クイックミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    889税込978
    1個(14mL)
    当日出荷
    押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
    用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ラドール PADICO(パジコ)

    ラドール

    PADICO(パジコ)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個(500g)
    当日出荷
  • オーブン陶土「黒木節」 アーテック[学校教材・教育玩具]

    オーブン陶土「黒木節」

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    瀬戸産黒木節粘土を使用。色は濃茶です。サイズ:400g 1ケース40入
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
  • 油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具]

    油ねんど 1kg(無臭)

    アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)
    528税込581
    1個
    欠品中
    手にくっつきにくい無臭タイプの油ねんど。油ねんど特有の嫌なにおいがしない無臭タイプの粘土です。やわらかく手にくっつきにくいので、造形がしやすく繰り返し使えます。においが気にならないため、お子さまの粘土遊びや工作学習におすすめです。たっぷり1kg入りで、学校やご家庭での工作活動に大活躍します。材質:石粉 (2種類)、石鹸、油脂。サイズ:1kg
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質石粉(2種類)、石けん、油脂寸法(mm)165×90×35質量(kg)1
  • 水性ウレタンニス 和信ペイント

    水性ウレタンニス

    和信ペイント(65件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(130mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
    用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
  • 水性ニス 和信ペイント

    水性ニス

    和信ペイント(16件のレビュー)
    639税込703
    1本(130mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
    用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途木工作品 屋内木部乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 筆付きねんどニス デビカ

    筆付きねんどニス

    デビカ
    409税込450
    1個
    当日出荷
    紙ねんど・紙・木・一般工芸に適したねんどニス
    用途ねんどニス材質(ニス)合成樹脂・有機溶剤・水/(容器)PVC/(ニス切り)PE/(キャップ)PP/(外装フィルム)PS容量(mL)80寸法(Φ×高さH)(mm)52×95
  • 水溶性ツヤ出しニス 和信ペイント

    水溶性ツヤ出しニス

    和信ペイント(2件のレビュー)
    479税込527
    1本(55mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
    用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ出しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
  • フィモ アクリルローラー ステッドラー

    フィモ アクリルローラー

    ステッドラー
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    フィモレザーを薄くのばすための、ローラーです。 透明で、適度な重みがあり、フィモレザーに適しています。
    使用方法フィモをよくこねた後、きれいな作業台の上で、ローラーを転がして伸ばします。材質アクリル透明質量(g)342ローラー寸法(Φ×L)mm25×205
  • 軽量樹脂紙ねんどかるがる スマートバリュー

    軽量樹脂紙ねんどかるがる

    スマートバリュー(7件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水質量(g)200(480mL)種類ねんど寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
  • ラドール プレミックス PADICO(パジコ)

    ラドール プレミックス

    PADICO(パジコ)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個(400g)