92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース 種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット 材質SUS302 アズワン品番62-2941-16
1箱
269,800 税込296,780
60日以内出荷

ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。 材質ステンレス(SUS302)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース 種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット 材質SUS302 アズワン品番62-2941-21
1箱
339,800 税込373,780
62日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
60日以内出荷

SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高濃度フィルムパテ用のスピンドルです。スピンドル測定部が短く、底の浅いビーカーで使用できます。
種別高濃度フィルムパテ用スピンドル アズワン品番62-2942-28
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369,800 税込406,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るく鮮明なバックライトにより測定値を読み取りやすいです。USBケーブル使用でパソコンにデータ保存が可能です。※10mPa・s以下は別途No.0スピンドルが必要です。
用途付属品:スピンドル4本セット(L1.L2.L3.L4)・PT100温度センサー サイズ(mm)300×300×450 アズワン品番3-9142-01
1個
397,000 税込436,700
10日以内出荷


少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。
アズワン品番62-2941-79
1箱(100個)
569,800 税込626,780
翌々日出荷


1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース 種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット 材質SUS302 アズワン品番62-2941-22
1箱
339,800 税込373,780
62日以内出荷

デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。
種別ペースト用スピンドル アズワン品番62-8621-78
1個
91,980 税込101,178
45日以内出荷

粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。
付属品スタンド 電源ケーブル ケース 寸法(mm)350×300×400 質量(kg)約11 電源(V)100~240(50/60Hz) 精度±1%FS 再現性±0.2%FS 回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
1台(1台)
1,079,999 税込1,187,999
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト 質量(kg)9
1台
1,498,000 税込1,647,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。 仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース 質量(kg)7.7
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルストーマー粘度計用の標準スピンドルです。
種別Krebsスピンドル アズワン品番62-8621-77
1個
91,980 税込101,178
47日以内出荷

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。 装置本体でグラフを表示可能です。 装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。 レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
仕様速度切替段数:2600 質量(kg)9 電源(V)AC90~260 回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
1台
1,898,000 税込2,087,800
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126 精度±1%フルスケール 再現性±0.2%フルスケール 粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP) 回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
1個
799,800 税込879,780
12日以内出荷

従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
測定精度±1%(フルスケール) 再現性±0.2%(フルスケール) 回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
1個
899,800 税込989,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値) 付属品クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター 質量(kg)8.2 測定範囲40~141 KU32~1099 g27~5274 cP 電源100-240 VAC 50/60Hz 測定精度±1.0%(フルスケールに対して) 再現性±0.5%(フルスケールに対して) アズワン品番62-8621-76 ロック機構測定結果をホールドボタンでロック表示
1セット
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
1個
849,800 税込934,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
精度±1%フルスケール 再現性±0.2%フルスケール 回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
1個
799,800 税込879,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。
回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式) 校正証明書一般校正
1台
589,800 税込648,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルックフィールドデジタル粘度計 ”DV1M”
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。 その他【速度切替段数】18 付属品標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル トラスコ品番180-6805 電源(V)AC90~260 回転数(min-1[r.p.m])0.3~100 測定粘度範囲(cP/mPa・s)200~26M
1台
759,800 税込835,780
21日以内出荷

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。 0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。 回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
仕様速度切替段数:290 トラスコ品番180-6802 セット内容標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト 質量(kg)9 電源(V)AC90~260 回転数(min-1[r.p.m])0.1~200 測定粘度範囲(cP/mPa・s)100~40
1台
1,498,000 税込1,647,800
65日以内出荷

ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kg アズワン品番65-9344-54 校正証明書一般校正
1式
1,098,000 税込1,207,800
74日以内出荷

シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
仕様粘度レンジ[mPa・s]:1~6,000,000 最大トルク[mNm]:0.0673 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル ※15 mPa・s未満の測定には、絶対粘度測定用の治具を使用 アズワン品番65-3697-57
1台
489,800 税込538,780
43日以内出荷

シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
仕様粘度レンジ[mPa・s]:60~320,000,000 最大トルク[mNm]:5.7496 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル アズワン品番65-3697-59
1台
489,800 税込538,780
63日以内出荷

シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため
仕様●粘度レンジ[mPa・s]:10~40,000,000●最大トルク[mNm]:0.7187●精度:0.1%FSR●重量:6.2kg●本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行)●電源:ユニバーサル アズワン品番65-3697-58
1台
489,800 税込538,780
63日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N 高さ(mm)8.64 アズワン品番62-2941-87 直径(mm)8.74 サンプル量(mL)2.1
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様FSトルク:673.7dyne-cm2 付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース 質量(kg)約5.3(スタンド含む) サイズ285×300×565mm(最大) 測定範囲(MPa)1~2,000,000 電源AC100~240V(ACアダプター) 測定範囲(℃)0~100 精度±1.0%(F.S) 再現性±0.5%(F.S) 分解能1mPa・s 回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm 材質(接液部)SUS304 アズワン品番4-2877-01
1台
337,000 税込370,700
当日出荷

マルチポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster (ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。オプションのソフトウェアパッケージを有効化することで、グラフ機能を充実させたり、改ざん防止機能(DI機能)を拡充することができます。
1台
3,890 税込4,279
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドル アズワン品番62-2942-27
1個
83,980 税込92,378
62日以内出荷