先端径(Φmm)長さ(mm):105
アズワン品番1-7685-11
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)
表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
材質先端部/導電性ポリウレタン、軸/導電性PP(ポリプロピレン)
先端寸法(mm)2角
型番MPS2024-AS
表面抵抗10^8Ω(軸10^10Ω)
アズワン品番1-7685-07
1個
¥22,220
税込¥24,442
12日以内出荷
エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。
清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。
軸長(mm)73
先端径(mm)2.5
トラスコ品番329-5516
質量(g)20
質量(g/本)1.00
質量(g/袋)20
1袋(20本)
¥839
税込¥923
当日出荷
ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。
用途生産工程においての異物除去。
軸長(mm)73
先端径(mm)2.5
トラスコ品番329-5524
質量(kg)1
質量(g/本)1.67
アズワン品番2-8064-01
1箱(600本)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。
清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
水洗いして繰り返し使用できます。
転写シートに移し変えると数回使用できます。
寸法(mm)Φ2×150
材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)
アズワン品番1-9701-01
1袋(1本×50袋)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り
全長(mm)116
六角対辺(mm)8
材質アルミ(表面特殊防錆処理)
質量(g)20
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。
先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。
ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。
専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。
素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り
付属品専用軸1本
材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP
表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。
ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)
質量(g)10
ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:70×70mm●適応機種:ATスティック●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:6g
アズワン品番65-5521-56
1式(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
色緑
厚さ(mm)5
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
粘着力(N/cm2)約9
先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。
ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。
製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
用途異物除去用のピックアップツール
付属品専用軸(MP-00-AS)1本
全長(mm)37
表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
質量(g)60
松脂成分増量で粘着力アップ!
1本で長く使える!
用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着
色半透明
成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%
トラスコ品番105-9848
質量(g)118
寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(20本)
¥659
税込¥725
当日出荷
今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質ブチル系ゴム
寸法(mm)105×50×4
質量(g)約45
1パック(45g)
¥589
税込¥648
当日出荷
【プリット】。1. のりの主成分にヘンケル社が独自に開発した植物由来成分(※)を使用し、環境に配慮&安心。※のり部分(乾燥重量中)約86%が、でんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分。 お子様から大人まで安心してお使いいただける、スタンダードなスティックのり。2. 粘着力・接着力が強いので厚手の封筒や厚紙もしっかりくっつき、はがれにくい。 ピタっとしっかりくっつくので、事務作業、工作、掲示物など様々な用途に使用可能。3. 衣服についても20℃の水と通常の洗剤で洗い落せる。 固形の、のりなので手を汚しにくい。4. バイオマスマーク認定、エコマーク認定、グリーン購入法適合。【カラープリット】。1. 塗った部分を色で確認。 しばらくすると色が消えるブルーの色付きのりで、塗った部分がひと目でわかる。 塗った部分が色で確認できるので、はみだしにくく、塗り残しを防止。2. 塗りやすさ(なめらかさ)にこだわった新処方。 なめらかな塗りごこちで、スムーズに塗れる。 均一に塗れるので、のり色のブルーが見やすい。3. 確実&効率的にのり付けできる。 ムラなく塗れて、仕上がりキレイ。4. グリーン購入法適合、エコマーク認定
セット内容プリット4本+カラープリット1本
材質プリット 糊主成分:PGE(変性でんぷん)=植物由来成分86%、70%以上再生樹脂(本体ケース・中皿=100%再生PP) / カラープリット 糊主成分:PVP、材質:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ=70%再生PP、中皿=100%再生PP)
タイプ強力、色付き、なめらか
径(Φmm)21
エコマーク認定認定
寸法(Φ×高さH)(mm)プリット:21×85/カラープリット:21×88
グリーン購入法適合
のり径(mm)約16
エコマーク認定番号16 112 015
1パック(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。
ムラなく塗れてシワになりません。
重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などに。
グリーン購入法適合
タイプ色付き、速乾
エコマーク認定認定
きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです
なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません
重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めに
タイプはがせる
グリーン購入法適合
直径(Φmm)11
外径(Φmm)11
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ウレタン系粘着エラストマー マイクロスティッククリーナー。スティックタイプで微細なゴミをピンポイントで除去できます。
導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。
アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)
表面抵抗(Ω)108
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ネット付と専用スティックがセットで簡単に設置できプランターに挿すことができます。鮮やかなトルシーを設置するだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
用途害虫捕獲粘着紙+吊り下げスティックセット。
寸法(mm)100×230
セット内容粘着紙・吊り下げスティック3組セット
材質(本体)紙
粘着剤ポリプデン
材質(ネット)ポリエチレン
ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:200×300mm●適応機種:ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:76g
アズワン品番65-5521-52
1式(5枚)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
書類や紙を綴じるペーパーファスナーです。2穴の書類、伝票の整理に便利に使えるファスナー。スティックファスナー裏面には粘着剤が付いていますので、ホルダー等に固定することができます。カットフォルダーや個別フォルダーについている切り込みに差し込み、ファイルとして使用するのも便利です。(カットフォルダー・個別フォルダーは別売)。50本入り
サイズ書類・伝票用
材質鉄(オレフィン系フィルム積層)
板厚(mm)0.27
穴間隔(mm)80
のりの主成分に、でんぷんなどの植物由来成分を使用しています。有機溶剤不使用ですのでお子様にも安心です。子どもから大人まで、用途が変わってもずっと使えるスタンダードなスティックのりです。粘着力が強く、ピタッとくっつきます。植物由来成分(約86%※のり部分乾燥重量中)使用で、安心&環境に配慮した商品です。
用途紙・厚紙・写真・布などの接着。紙工作や掲示物、厚手の封筒どめに。
グリーン購入法適合
精密な位置決め、極めて緩い送り速度を必要とするときにも、テーブル、サドル、主軸頭などの摺動部分のスティックスリップを防止し、機械の高精度な抑制ができ、かつ高荷重機械でも摩耗を最小限にとどめます。
コラムのような垂直な摺動面に塗布されても、粘着力が強いため過度に流れ落ちたり滴下することはありません。
淡色透明な潤滑油で、機械試運転後の保管中でも摺動面のオイルステインを抑制します。
用途工作機械の摺動面専用潤滑油で、治具中ぐり盤、NCマシンなど精密な、あるいは極低速な送りを必要とする機械に最適。
使用温度範囲(℃)常温
書類や紙を綴じるペーパーファスナーです。2穴の書類、伝票の整理に便利に使えるファスナー。スティックファスナー裏面には粘着剤が付いていますので、ホルダー等に固定することができます。カットフォルダーや個別フォルダーについている切り込みに差し込み、ファイルとして使用するのも便利です。(カットフォルダー・個別フォルダーは別売)。50本入。データ用。穴間隔76mm。足の長さ45mm
サイズデータ用
色アイボリー
材質鉄(オレフィン系フィルム積層)
長さ(mm)足:45
外形寸法(mm)全長176×幅10
板厚(mm)0.27
穴間隔(mm)76
1個(50本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ストーマ周囲のシワやくぼみの補正に最適なスティックタイプの皮膚保護剤です。
面板とよくなじむ両面粘着。凹凸のある貼付しにくいところの使用にも適しています。
寸法(mm)15×150
松吉医科器械コード23-5450-00
1式(10本)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
身だしなみに、タグ切りに、出張や旅行先でマルチに使える携帯ばさみ。外出先でサッと使える!いつも持ち歩けるスリムなはさみ。全長104mm、幅11mm、奥行き13mm。超コンパクト・スリム設計で携帯に最適。スティック形状で、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。便利なストラップホールつき。粘着テープが切れる携帯はさみ。ベタつきに強いフッ素コートを施すことで、さらに快適な携帯はさみに。ベルヌーイカーブ刃で、切りにくいほつれ糸もサクサクと切れる。「フィットカットカーブ」シリーズの特長であるベルヌーイカーブ刃を携帯はさみにも採用。裁断時に最適な刃角度をキープし、根元から刃先までなめらかな切れ味を実現。片手で楽々操作”スマートハンドル"。独自設計の”スマートハンドル"により、片手で簡単にロック / 解除。キャップを外して、ハンドルを指先で前方へ滑らせればロックを解除、ハンドルを引けばロックがかけられます。万が一ロックをかけ忘れても、キャップをはめるとハンドルが押し込まれ、自動でロックがかかる安全のセーフティキャップです。肌を傷つけにくい先丸刃。刃先の内側まで丸く加工することで、不意に肌に当たっても傷つけにくい形状です。
用途人気の携帯はさみツイッギーから【ポーチサイズ】のフッ素コートタイプが登場。スリムなデザインはそのままにショートサイズになったので小さめポーチにもすっきり収納。安心の先丸刃設計。ツイッギー【フッ素コート】と同じ透明フッ素コートで、ベタつきにくく汚れにも強い!
全長(mm)104
刃部加工フッ素コート
刃渡り(mm)30
刃先(mm)0.8
材質本体・スライダー・キャップ=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)11×13
板厚(mm)1.2
KSスティックで除去した微細部分のゴミ、埃等を転写シートに移行できます。繰り返し使用可能なエラストマーによる7cm×7cmの粘着シート。
サイズ(mm)70×70
アズワン品番62-2699-39
1袋(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
書類をフォルダーにとじこむ場合に使用するスティックファスナー。こちらのタイプは、アウトプットデータのスプロケットホールに太さとピッチを合わせた特殊なファスナーです。裏に粘着シールが付いており、フォルダーにしっかり固定できます。
用途ファイル用品
付属品粘着シール付
書類をフォルダーにとじこむ場合に使用するスティックファスナー。こちらのタイプは、アウトプットデータのスプロケットホールに太さとピッチを合わせた特殊なファスナーです。裏に粘着シールが付いており、フォルダーにしっかり固定できます。
用途ファイル用品
付属品粘着シール付
高耐久、低汚染性スティックタイプクリーナー。耐溶剤性、耐摩耗性に非常に優れており、溶剤に起因する粘着力の変化がほとんどなく、また磨耗による表面状態の劣化が少ないため、長期間安定した高性能を維持します。除塵用粘着ゴムの最大の劣化要因である耐溶剤性を飛躍的に高めることで、ゴム成分のブリードを最小限に抑え、ゴムからの接触汚染を最小
仕様●外形寸法(W×D×H):S Φ4×92mm●ゴム寸法(W×Φ):S Φ4mm●ゴム材質:フッ素系ゴム●ゴム色:ブラック●本体質量:2g
アズワン品番65-5521-59
1式(5本)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
関連キーワード