9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ 材質鋼板 ブラック
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒) 材質ステンレス ブラック
1袋(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS Pro 粘着式フックおよびループケーブルクリップ RS Pro フック ループケーブルクリップのご紹介。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フック ループケーブルクリップも必要な長さにカットできるため、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルクリップ留めの Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 ファスナーは長さに合わせて簡単にカットできます 粘着式固定ベース 定格温度は -10 ~ +60 です なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、リードをトランキングで整然と整理し、ケーブルとワイヤをオフィスデスクの下にまとめておくなど、さまざまな用途に使用できます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。それらは長さに切られることができるか。RS Pro のフックとループファスナーは、必要な長さにカットできます。これにより、さまざまな用途に取り付けられ、カットオフを再利用できるため、無駄を省くことができます。フックとループはどのように取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 50mm幅 = 20 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。DurableRS Pro のフック ループリール製品には、さまざまな色が用意されており、ケーブルを適宜色分けすることができます。ループテープとフックテープはどちらも、軟らかい丈夫でありながら摩耗しにくい布製で、ワイヤやケーブルを損傷するおそれがあります。RS Pro フック ループリールは、必要な長さにカットできるため、非常に汎用性の高い粘着テープになっています。RS Pro フック ループリール固定具は Durable なデザイン メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます 接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 用途 フック ループファスナーは、ケーブル管理のためにリードやケーブルを整理するなど、一時的に接着する必要があるさまざまな用途に使用できます。つまずきや転倒などの事故のリスクを最小限に抑えるために使用できます。さまざまな材質、色、サイズのフックとループファスナーが用意されているため、ニーズに合わせて使用できます。次のような幅広い分野で使用されています。ライブイベント オフィス 倉庫 システムメンテナンス よくある質問 なぜフック ループファスナーを使用するのですか? 接着式固定具とは異なり、フック ループファスナーは、PA システムでリードをきちんと収納し、ケーブルとワイヤをオフィス内で束ねておくなど、幅広い用途に使用できます。非常にすばやく簡単に取り付けられ、非常に汎用性が高いため、製品を損傷することなく、用途を切り替えることができます。フックとループファスナーを洗濯できますか? RS Pro フック ループファスナーは洗濯機で洗えるので、汚れが落ちても製品を傷めることはありません。フックとループはどのように取り付けますか? フックとルックファスナーはフリーハンドで取り付けたり、接着、縫う、ステープルなどで他の材料にしっかりとしっかりと固定でき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 5m幅 = 16 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

カメダデンキハイステッカー
エコ商品
RoHS10物質対応品
材質本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング テープ種類積水#516A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。 材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-15~60 RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)30
1巻(5m)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。 材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)3.6 使用温度範囲(℃)-15~90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)9.5
1巻(5m)ほか
3,188 税込3,507
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。 材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)3.5 使用温度範囲(℃)-20~120 最大使用荷重8(kg/10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)31
1巻(5m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = アドバンスアクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のアドバンスアクセサリキットTA065. Pico TA065は2.5 mmのパッシブプローブ用のアドバンスアクセサリキットです。 このTA065キットの内容は、識別用リング(セット) 3 x 4色、2.5 mmのアースブレード、15 cmのアースリード、2.5 mmのアーススプリング、2.5 mmのICキャップ(0.5 mmピッチ間隔、緑)、2.5 mmのICキャップ(0.65 mmピッチ間隔、青)、2.5 mmのICキャップ(0.8 mmピッチ間隔、グレー)、2.5 mmのICキャップ(1.0 mmピッチ間隔、茶)、2.5 mmのICキャップ(1.27 mmピッチ間隔、黒)、絶縁キャップ、2.5 mmの基板アダプタキット、2 x 2 cmの粘着式Cuパッド(x2)、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフック、BNCアダプタです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷