震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
TM3005 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット
振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット
強い自己粘着性素材のため糊残りなし
揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質
水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現
セット内容5mm厚×20mm直径×4枚、5mm厚×30mm直径×6枚
材質イソブチレン系樹脂
質量(g)31.8
耐荷重(kg)3/20mm直径×1枚あた、7/30mm直径×1枚あたり
交換目安5~7年
寸法(cm)2×0.5、3×0.5
適合温度(℃)-15~+50
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード