25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。 角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。 テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。 収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8 巻数90周 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用サイズなので市販のハンドル装着OK!
寸法(幅Wmm×長さLm)160×18 材質フィルム/LDPE、芯/PE ホワイト 内径(Φmm)38 粘着力(g/25mm)300±50 表面抵抗(Ω)1011 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 商品タイプ本体
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

BR01-12003 ボディローラー エクシール 動画あり
エクシールボディローラー
エコ商品
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー幅(mm)160 全長(cm)約35 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

食品加工など異物混入防止用衣類用クリーナーです。テープは90周巻で切れ目入り、めくりやすいドライエッジ、平面粘着加工です。
幅(mm)160 材質特殊粘着加工紙 テープ幅(mm)160×90周 巻数90周 質量(g/巻)17.3 質量(g/パック)520
1パック(3巻)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドローラー エクシール 動画あり
エクシールハンドローラー
エコ商品
水洗いで繰り返し使える手の平や手袋用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前、作業時など手袋のゴミが気になるときに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BR01-12004 ボディローラー スペア エクシール 動画あり
エクシールボディローラー スペア
エコ商品
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラー、ボディローラーのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー幅(mm)160 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい
用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。 材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック 幅(mm)160 長さ(m)18 芯径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシールDクイック
エコ商品
エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は8秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。
用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×210 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。 クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。 ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。 幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。
内径(Φmm)38 材質ポリエチレン/不織布 厚さ(μm)(総厚)110 粘着剤アクリル系 粘着力(g/25mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BR01-12009 ボディローラー 半導電タイプ エクシール 動画あり
エクシールボディローラー 半導電タイプ
エコ商品
水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 グレー ローラー幅(mm)160 全長(cm)約35 表面抵抗値(Ω)109 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

エクシールDクイック
エコ商品
エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は9秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。
用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×210 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842g アズワン品番68-1873-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
32,000 税込35,200
3日以内出荷

BR01-12010 ボディローラー 半導電タイプ スペア エクシール 動画あり
水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラー、ボディローラー半導電タイプのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 グレー ローラー幅(mm)160 表面抵抗値(Ω)109 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

除菌クリーナー エクシール 動画あり
エクシール除菌クリーナー
ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。 汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)240×330 材質表紙、粘着剤、粘着紙 厚さ(μm)表紙120、粘着紙110 粘着力(g/25mm)800~1200(±100)
1箱(5パッド×50枚)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクシール半導電ゲルシート
エコ商品
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 寸法(mm)500×500 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷

非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止 トラスコ品番791-9042 幅(mm)100 厚さ(mm)0.62 長さ(m)25 主な用途滑り止め RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
99,000 税込108,900
7日以内出荷

リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)1-50(厚み2以下) 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

表面保護フィルムテープ対応。 送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。 最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット! 仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント 適合表面保護フィルム 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能) 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 主な用途保護用 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能) 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
70,980 税込78,078
8日以内出荷