耳のまわりの汚れ、耳あかとりなどにおすすめです。カサカサ汚れをくっつけて取る、粘着タイプの綿棒です。肌にやさしい粘着剤を含ませた綿球です。汚れが簡単にくっついて取れます。片側の綿球は粘着剤がついていない普通タイプで、仕上げに使えます。綿球はコットン100%です。細軸タイプです。個包装で衛生的です。
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。
清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
1個(50本)
¥219
税込¥241
翌々日出荷
ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。
軸長(mm)73
先端径(mm)2.5
トラスコ品番329-5516
質量(g)20
質量(g/本)1.00
質量(g/袋)20
1袋(20本)
¥839
税込¥923
当日出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
先端径(Φmm)長さ(mm):105
アズワン品番1-7685-11
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。
用途生産工程においての異物除去。
軸長(mm)73
先端径(mm)2.5
トラスコ品番329-5524
質量(kg)1
質量(g/本)1.67
アズワン品番2-8064-01
1箱(600本)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)
表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り
全長(mm)116
六角対辺(mm)8
材質アルミ(表面特殊防錆処理)
質量(g)20
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
水洗いして繰り返し使用できます。
転写シートに移し変えると数回使用できます。
寸法(mm)Φ2×150
材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)
アズワン品番1-9701-01
1袋(1本×50袋)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。
清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。
先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。
ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。
専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。
素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り
付属品専用軸1本
材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP
表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
材質先端部/導電性ポリウレタン、軸/導電性PP(ポリプロピレン)
先端寸法(mm)2角
型番MPS2024-AS
表面抵抗10^8Ω(軸10^10Ω)
アズワン品番1-7685-07
1個
¥22,220
税込¥24,442
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5
全長(mm)76.5±1.5
球径(Φmm)4.7±0.2
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状涙型
タイプ両綿
目に見えないホコリもキャッチ。新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質(ヘッド)ポリウレタン100%
材質(スティック部)ポリプロピレン
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード