60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

らくらくリコイル機能採用で一発でスタートできます。
吐出圧力(MPa)15 吐出水量(L/min)13 仕様錆びの出ない樹脂製燃料タンク搭載・最新高圧セラミックポンプ搭載 トラスコ品番111-3696 セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル、クリアーフィルター 質量(kg)28 本体寸法(mm)640×460×620
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。
セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル 騒音値(dB)78
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途各種機械の洗浄に、騒音が気になる場所の洗浄に 吐出水量(L/min)14 セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル 騒音値(dB)62
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品 使用空気圧力(MPa)21 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~80 ホース外径(Φmm)15.6 質量(g/m)330
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。 MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです) ノズルは040サイズ。
付属品2分ニップル+1分2分異径ニップル 呼び040
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.4 耐熱温度(℃)0~60 補強層ワイヤーブレード 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24 適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホンダ高圧洗浄機
エコ商品
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。 ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)13 付属品ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m) 最大圧力(MPa(kg/cm2))15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~80 補強層特殊繊維ケプラー ホース外径(Φmm)16.5 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2 適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
耐熱温度(℃)150 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進 動画あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
電源コード(m)5(プラグは付きません) 効率ピポットホイールで移動も楽々
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 材質(Oリング)EPDM 機能抜け止:ボールタイプ 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 材質(Oリング)EPDM 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 材質(Oリング)EPDM 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 材質(Oリング)EPDM 機能抜け止:ボールタイプ 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具・カプラ】ステンレス 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0 半径(Φmm)【取り回し】60
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
929,800 税込1,022,780
21日以内出荷


1個
799,800 税込879,780
21日以内出荷

1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

1個
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷

1個
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷

1個
349,800 税込384,780
21日以内出荷

1個
289,800 税込318,780
21日以内出荷

1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷

1個
389,800 税込428,780
翌々日出荷

1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷

1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷

1個
429,800 税込472,780
翌々日出荷

1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1個
1,198,000 税込1,317,800
21日以内出荷

1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具・カプラ】ステンレス 品番【口金具・カプラ】1+3CPF=1+3CSF 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0 半径(Φmm)【取り回し】50
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)