58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番254-7902 質量(kg)35 消費電力(W)750 最高使用圧力(MPa)22 最大吐出量(L/min)6 動力源AC100V 塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷


高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番254-7911 質量(kg)35 消費電力(W)750 最高使用圧力(MPa)22 最大吐出量(L/min)6 動力源AC100V 塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

1丁
17,980 税込19,778
欠品中

種類電気式 タンク容量(L)1.2 噴霧能力(mL/min)380 対応溶液塗料 材質(本体)樹脂 仕様(吐出圧)75kg/cm2 質量(kg)1.7 周波数(Hz)60 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300 電源(V)単相100 付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット TKG品番9-1561-1202 TKG品番(2017)6-1390-1102
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm)6 呼びPS1/4 外径(Φmm)11.2 使用温度範囲(℃)-40~+60 最小曲げ半径(mm)55 質量(g/m)ホース/132
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高粘度仕様エアレス
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具 使用場所建築・防水・鉄工・木工・金属 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類電気式 タンク容量(L)1.2 噴霧能力(mL/min)380 対応溶液塗料 材質(本体)樹脂 仕様(吐出圧)75kg/cm2 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300 電源(V)単相100 付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット TKG品番9-1561-1201 TKG品番(2017)6-1390-1101
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

低中粘度塗料
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具 質量(kg)35 品番SP-60GE 出力(駆動源)ガソリンエンジン4ps(定格2.8ps) 最大吐出量(L/min)6.1 常用圧力(MPa)(最大)22 効率スーパー60仕様ポンプの採用 使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。 付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計 質量(kg)35 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210] 最大吐出量(L/min)5.2 定格出力(kW)単相0.75 吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス] 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870 駆動方式直結
1台
559,800 税込615,780
3日以内出荷

コンテナーを使用せず、チョコウォーマー より直接スプレーしたいときに便利です。
用途タフエアレス380用ロング・サクションセット 長さ(m)2 材質樹脂 質量(g)212 TKG品番9-1561-1301 TKG品番(2017)6-1390-1201
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

中高粘度塗料
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具 質量(kg)41 品番SP-70E 出力(駆動源)AC100V・950W 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)(最大)22 効率100Vでクラス最大圧力 使用場所建築・工業・木工・金属・建機・防水 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

高粘度仕様エアレス
常用圧力(MPa)(最大)13.7 使用場所建築・防水・リフォーム・遮熱
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。 めねじサイズ1/4 おねじサイズ1/4 耐圧(bar)517
1個
6,980 税込7,678
4日以内出荷


1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比較的粘度の高い材料も吹付
仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具 質量(kg)13.6 品番SPP-18 出力(駆動源)AC110V・1000W 最大吐出量(L/min)1.8 常用圧力(MPa)(最大)15/21 効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし 使用場所内装・外装・屋根 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

中高粘度塗料
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具 質量(kg)54 品番SP-101GE 出力(駆動源)ガソリンエンジン6ps(定格4.5ps) 最大吐出量(L/min)10.3 常用圧力(MPa)(最大)22 効率最大吐出量 10.3L/min フルパワー 使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷



1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
679 税込747
翌々日出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1巻
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1巻
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1巻
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1巻
66,980 税込73,678
4日以内出荷

タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具 質量(kg)40 品番TK-1500MSH 出力(駆動源)AC100V・1100W 最大吐出量(L/min)4.3 常用圧力(MPa)(最大)18 効率100vタイプのタイル・エアレス吹付 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具 質量(kg)42 品番TK-1500MP 出力(駆動源)AC100V・1100W 最大吐出量(L/min)4.3 常用圧力(MPa)(最大)18 効率100vタイプのタイル・エアレス吹付 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
1台
639,800 税込703,780
翌々日出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

精和産業SP-60GE (C)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m 質量(kg)35 出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps) 最大吐出量(L/min)6.1 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) × 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
1セット
369,800 税込406,780
4日以内出荷

精和産業SP-60GE (B)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m 質量(kg)35 出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps) 最大吐出量(L/min)6.1 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) × 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
1セット
359,800 税込395,780
4日以内出荷

精和産業SP-101GE (B)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)20m 質量(kg)54 出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps) 最大吐出量(L/min)10.3 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎ 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
579,800 税込637,780
4日以内出荷

精和産業SP-70E (1/4C)
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装 付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4 質量(kg)41 区分A 出力(W)駆動源:950 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)22 適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
329,800 税込362,780
4日以内出荷

温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.8 出力駆動源:AC100V・975W 空気消費量(L/min)1500~3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.039
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.8 出力駆動源:AC100V・975W 空気消費量(L/min)1500~3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.039
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷