プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。
全長(mm)145
材質ステンレス
刃長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.2~0.3
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は平らでミラー調になっています。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)500×400
色あめ色
RoHS指令(10物質対応)対応
精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は格子状に細かな凹凸があります。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)500×400
色あめ色
RoHS指令(10物質対応)対応
精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状はすりガラスのようなマット調になっています。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)500×400
色あめ色
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
用途精密機器、空調機器、各種機械
材質天然ゴム(NR)
色黒
取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
新型のミナパックです。
ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。
ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。
梱包作業などの効率が大幅にアップします。
50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード