413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
トラスコ品番853-4864 奥行(mm)160 先端部内面ギザ有り
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類精密プライヤ 全長(mm)125 切断能力(Φmm) 銅線0.08 硬度HRC46 仕様ESD対策品 質量(g)42 トラスコ品番120-4408
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

1丁
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1丁
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

GISUKE(タカギ)ホビープライヤー
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。 ストレートタイプ。 狭い所で的確な加工をしたい方に。 手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。 材質(本体)炭素工具鋼S50C タイプストレート 刃部硬度HRC46~50 熱処理全体焼入
1個
749 税込824
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ トラスコ品番859-2058 材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
1丁
559 税込615
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー
質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。 ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。 ヘッド部はつや消し仕上げ。 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。 種類精密プライヤ
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 仕様ばね付、先端部ギザなし トラスコ品番387-2530 質量(g)54 頭部厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類ノーズプライヤ 全長(mm)127 質量(g)54 先端形状ニードルノーズ 仕様ギザ付 トラスコ品番387-2572 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

金属加工(彫金・七宝焼・ガラス工芸)の際、細かい作品を傷つけず作業できます。
種類精密プライヤ
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)です。ヘッドは丁寧に面取りされています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。 トラスコ品番195-5211 アズワン品番64-8369-80
1丁
8,388 税込9,227
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)155 先端形状ベントノーズ/ロングノーズ トラスコ品番859-2059 材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
1丁
539 税込593
当日出荷

EA535BC-1 139mm 精密用プライヤー(ESD/半丸) エスコ 動画あり
1丁
2,380 税込2,618
翌日出荷

1丁
2,670 税込2,937
翌日出荷

1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

種類ノーズプライヤ/精密プライヤ 先端形状ロングノーズ 寸法F(mm)0.8 寸法D(mm)6.7 寸法E(mm)1.2 寸法C(mm)9.0
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密用プライヤー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
種類精密プライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0829
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにフィットするので手元感覚作業が可能。疲労も軽減され作業効率もアップ。先端が精密仕上のため、極細繊維等の細かい作業も可能です。
用途魚肉加工工場での骨抜き作業に最適なプライヤです。 トラスコ品番410-7645 全長(mm)105
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。 種類精密プライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0829
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類精密プライヤ 全長(mm)115 仕様ばね付 エスコ品番EA537KR-1A
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

掴み、保持、曲げの作業に最適
全長(mm)130 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3.5×1.5
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

1個
72,500 税込79,750
翌日出荷

掴み、保持、曲げの作業に最適
全長(mm)130 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.5×1.5、先端形状:半丸
1丁
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

E リングプライヤー エンジニア 動画あり
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)精密プライヤー
エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。
用途電子関係精密作業。 仕様ばね付 材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム 硬度HRC42-46 先端形状フラットノーズ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ノーズプライヤ/精密プライヤ 先端形状ショートノーズ トラスコ品番498-1685 質量(g)71 寸法A(mm)146.5 寸法F(mm)0.8 寸法D(mm)6.7 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)20.0 寸法C(mm)9.0 刃先形状Smooth
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷

1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

セット内容:4本組。防錆仕上げ。ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。スポンジ製マットにセットされており、ワークベンチおよびツールトロリー用。ツールを分かりやすく整理して保管。クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)。ハンドル仕上げ。プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)。ヘッド仕上げ。グレー防錆コート。
1セット
21,700 税込23,870
翌日出荷

研磨と繊細な油膜により効果的な錆止めをします
仕様ジョイント部:ボックスジョイント 全長(mm)115 仕上磨き アズワン品番64-2220-02 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.0×1.3
1丁
6,830 税込7,513
翌日出荷

1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

1本
1,870 税込2,057
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー 質量(g)64 呼び寸法(mm)全長:150 幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
2,310 税込2,541
3日以内出荷