耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数18
耐切創性X/C
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/D
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。
精密機械工業。
極薄手タイプなので指にフィットし、素手感覚で使えます。
左・右どちらにも使える両用タイプの手袋です。
天然ゴム手袋に比べて油・薬品・洗剤に強いビニール製品です。
用途自動車整備、精密部品組立、炊事、園芸、髪染、介護
RoHS指令(10物質対応)対応
フィット感を高めたビニール極薄手袋。ゴム、ニトリルに比べ圧倒的にコストが安い為、1回使い切りの介護現場やひどい油汚れの現場などに適しています。
用途自動車整備 精密部品組み立て 髪染 介護 園芸
厚みがある丈夫なタイプです。パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。取り出しやすいボックスタイプです。
用途清掃作業、塗装作業精密機械工業。
トラスコ品番125-9002
材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)0.06
色半透明
サイズM
質量(g)655
入数(枚)100
機能極薄手
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)19
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無パウダーフリー
1箱(100枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。精密機械工業。
材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)0.08
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
極薄手タイプなので指にフィットし、素手感覚で使えます。
左・右どちらにも使える両用タイプの手袋です。
抗菌作用は一般的な環境で発生する細菌、かび、酵母、藻類に対して有効です。
用途精密作業、油汚れ、毛染め、衛生作業、介護
全長(cm)23
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.08
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
入数(枚)100
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
全長(cm)約23
色ホワイト
精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
厚さ(mm)約0.05
左右区別左右兼用
指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。
仕様クリーンパック仕様
材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%
厚さ(mm)0.1
色ナチュラル
タイプ左右兼用
入数(枚)100
規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
全長(cm)30
手軽に使い切れる少量パックです。
厚みがある丈夫なタイプです。
パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。
用途清掃作業、塗装作業、精密機械工業
トラスコ品番149-7590
質量(g)67.4
左右区別左右兼用
1袋(10枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
特殊内側ツブツブ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です。
指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。
仕様クリーンパック仕様
材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%
厚さ(mm)0.1
色ナチュラル
タイプ左右兼用
入数(枚)100
規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
全長(cm)30
油に強く、ぴったりフィットする塩化ビニル製の極薄手袋です。パウダーフリー(粉なし)なので、衛生的にご利用いただけます。取り出しやすく、保管のしやすいボックスタイプです。
用途農作業。園芸作業。精密作業。介護。清掃。工業用。給油など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.09
色透明
全長(cm)24.5±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法非適合品
手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。手に粉が付く不快感もありません
フィット性が高くすべりにくいので、細かい作業に適しています
裏毛が無いので、裏毛はがれの心配がありません。
ビニトップ薄手の10双入簡易包装タイプです。環境対策とコスト削減を両立できます。
油や洗剤に強く、使用感に優れた塩化ビニール製の薄手タイプです。
裾だけ厚めにしているのではめやすいです。
用途農業/小売業/サービス業/自動車関連業/薬品工業/化学工業/弱電機械業/精密機械業など
耐油・精密作業用のビニール手袋。
薄手タイプスベリ止め付き。
関連キーワード