精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質ステンレス
十字穴番号0番
頭部形状なべ
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価白
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価黒
十字穴番号0番
頭部形状サラ頭
RoHS指令(10物質対応)対応
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質ステンレス
十字穴番号0番
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 黒
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号0番
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 白
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.4
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.4
頭部径(Φmm)2
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード