カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 小ねじ(6)
    • マイクロねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 降矢技研(3)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M1(2)
  • M1.2(3)
長さ(mm)
  • 2(6)
  • 2.5(4)
  • 3(6)
  • 4(8)
  • 5(4)
  • 6(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • PEEK(2)
  • レニー(RENY)(2)
  • (3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.31(80山)(30)
  • 0.35(72山)(36)
  • 0.4(31)
  • 0.45(56山)(21)
  • 0.5(25)
  • 0.63(40山)(25)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.79(32山)(12)
  • 0.8(12)
  • 0.9(28山)(4)
  • 1(11)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
ねじ穴寸法
  • No.0(3)
No.0
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • ニッケル(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ニッケル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「精密ネジ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)八幡ねじ
260税込286
1パック(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ1袋入数(個)10寸法L1(mm)0.5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
翌日出荷から6日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)1袋入数(個)10ねじ規格並目
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/ニッケル 降矢技研精密なべ小ねじ0番3種 鉄/ニッケル降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結材質表面処理ニッケル十字穴番号0番頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価黒 降矢技研精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価黒降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結十字穴番号0番
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価白 降矢技研精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価白降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結材質表面処理三価白十字穴番号0番頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
579税込637
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら