67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1220 SMC CADデータあり
ボディサイズ1 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。 全長(mm)93 質量(kg)0.2 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
119 税込131
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3202 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3022 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3012 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2210 SMC CADデータあり
ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ30 排気機構ブリードタイプ
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3222 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3220 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

IR3201-04-A 精密レギュレータ IRシリーズ IR3201 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 取付け方法(-) 取付オプションなし 排気方向(1) 正面排気 設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

精密レギュレータ IRシリーズ IR3200 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3010 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
設定感度0.2%F.S.以内。 省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) 繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) 逆流機能付(ARP20K30K40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR3221 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(1) 正面排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3211 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(1) 正面排気 設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3210 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3021 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(1) 正面排気 流れ方向(-) 左→右 設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3011 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 排気方向(1) 正面排気 設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2200 SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1210 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1200 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1020 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
219 税込241
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3002 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(0) 0.01~0.2MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)