5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 感度0.001(Mpa) 空気消費量(L/min)(ANR)1.5 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5 給油不要
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.07 材質(本体)アルミ 取付方式ブラケット無し 使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体) 最高使用圧力(MPa)0.93 感度0.001MPa 使用流体空気 空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時) 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
取付方式ブラケット付 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5 設定圧力単位MPa
1個
299 税込329
9日以内出荷

RJBシリーズ 小形直動精密レギュレータ CKD CADデータあり
1個
5,800 税込6,380
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)