35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックス精密木脚 PMW3-OL
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753 質量(kg)6.7 オレンジ 全縮(mm)1092 定芯桿5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 脚頭形状平面 マイゾックスコード222053
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm 質量(kg)7.8 内径(Φmm)脚頭:68 外径(Φmm)脚頭:160 全縮(mm)1100 脚頭形状平面
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー 材質木製 全長(mm)1691 質量(kg)8.2 オレンジ 全縮(mm)1090 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 マイゾックスコード222058
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止 寸法(mm)約620(半径)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番377-1440 外形寸法(mm)縦170×横90×奥80 本体質量(g)255 昇降幅(mm)約60 使用高さ(mm)約150~260
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

全長(mm)1700 定芯桿35mm トラスコ品番246-5698 質量(kg)4.2 ねじ径(mm)35 縮長(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70 脚頭形状平面
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径5/8インチ 材質本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508 定芯桿5/8インチ 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg)3 頭部形状(脚頭)球面 収納時寸法(mm)924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70 仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番807-2583 質量(kg)4.2 イエロー
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

三脚をアスファルト上でも安全に使用できる滑り止めゴム。
材質シリコンゴム(黒ゴム) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×29
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償 セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 本体質量(g)1450 レーザー安全基準クラス1M
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45 トラスコ品番327-4128 材質アルミ合金 質量(kg)4.2 縮長(mm)1040 脚頭形状球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で本格的な三脚スベリ止め 各種展示会、建設現場及びリフォーム関連、並びに学校関連実習用等広範囲に活躍。 小型軽量で折りたたみ式。 ロックレバーによる2段伸縮式。 1cm間隔の目盛付。
付属品専用ケース 質量(kg)0.77 縮長(mm)480 最大長(mm)880
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面脚頭定芯桿 35mm
マイゾックスコード222054
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1” セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書 倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0 望遠鏡仕様正像式 サービス分類レンタル
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710 質量(kg)4.2 オレンジ 全縮(mm)1060
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離1.6m 自動補正機構精度:±0.3′ 望遠鏡仕様倍率:32× レンタル日数(日)5 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
56,900 税込62,590
3日以内出荷

自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離1.6m 自動補正機構精度:±0.3′ 望遠鏡仕様倍率:32×
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)三脚スプレッダー
軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。 材質アルミ 高さ(mm)640 質量(g)480 寸法(Φ×mm)80×640
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70 仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm トラスコ品番807-2582 質量(kg)4.2 イエロー
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚 全長(mm)1675(全縮時1000) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm トラスコ品番819-9564 適合機種TT-027/DT-214 質量(kg)約4.1 外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160 本体質量(g)4100 脚頭部クランプブラケット機構
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

insta360Insta360 GO 3 収納ケース
エコ商品
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1 寸法(mm)232×157×67 質量(g)260 商品(対象)GO 3 素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に 外径(Φmm)220 仕様一般三脚用 マイゾックスコード211057
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売) 本体質量(g)1250 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時) 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲360°
1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 照射ライン矩十字・横全周 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1450 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲10m先で±350mm
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦190×横130×奥127 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1300 精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 自動補正範囲±2° 輝度(出力)250μW 制動方式マグネットダンパー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 微調整範囲(mm)10m先で±350 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190 ライン出射角(°)縦130/水平110 光出力(mW)2.5以下
1個ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)高精度3ウェイ雲台 SH-806NS
高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。 上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。 3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。
高さ(mm)125 質量(g)670 最大積載量(kg)5 取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様アクセサリタイプ 三脚併用可能製品 レーザー測定器最大高さ 119cm最小高さ 44cmStanley 1-77-201 三脚. Stanley の高品質アルミ製レーザー水平三脚をご紹介します。軽量かつ頑丈な三脚により、レーザーレベル計や、 1/4 インチねじ取り付けに対応するその他の機器を確実に保持できます。チルト式なべ頭により、最大限の汎用性とてこ作用で高さ調節が可能で、正確なセットアップを保証します。伸縮式の脚により、この三脚は保管や運搬が簡単です。Stanley 1-77-201 は、業務用測定デバイスを取り付けるための頑丈で軽量の精密な三脚をお探しのあらゆるプロフェッショナルに最適です。. 代表的用途:. 伸縮式の脚とレバー操作式のセンターポールにより、高さを 44 cm から 119 cm まで調節できます 軽量アルミニウム構造 強力なチルトパンヘッドにより、幅広い用途に対応 標準サイズの 1/4 インチ及び 5/8 インチねじにより、カメラ、距離計レーザーレベル計などのさまざまな機器を取り付けることができ ます。 気泡水準器内蔵 ロック可能な脚 頑丈なプラスチック製クリップと構造部品. 代表的用途:. レーザーレベル計用アクセサリは、レーザーレベル計を使用するためのツールです。レーザーレベル計は、壁や床などの表面にレーザービームを投影して、目に見える完全な直線を作成するためのツールです。三脚により、従来の水準器は不要で、両手を自由に動かすことができます。 レーザーレベル計とアクセサリの一般的な用途: 建設業 土木工事専門職 コンクリートとアスファルトの作業 採点 造園 調査 家庭での DIY 用途. よくある質問:. ;i>この三脚はすべてのレーザーレベル計で使用できますか? ;/i> はい。この三脚は、あらゆる 1/4 インチねじ取り付け式レーザー水平器、距離計などに対応しています ;i>最大高さはいくつですか? ;/i> この三脚の最大高は 119cm です。
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ケース、回転翼マウント併用可能製品 = 5000シリーズ気象計このキットは、すべてのKestrel 5000シリーズのメータと互換性があります。 5000シリーズ以前のKestrelメータには適合しません。 このキットは、Kestrelの5400 LiNK及び5500 LiNKモデルに含まれます。. Kestrel 5000 シリーズ回転翼取り付け / ケース. Kestrel 5000シリーズ回転翼マウントは、シンプルで耐久性が高い設計です。 Kestrel 5000シリーズメータはすべて、三脚又はその他の-20取り付けブラケットへのはめ込みが可能なため、風や空気の流量を測定するための延長ポールを使用できます。 これにより、Kestrelメータを大型の風向計と精密なピボットを備えたフル機能の気象台として利用できるようになるため、風に向けて継続的に測定と記録を行うことができます。 この携帯用ポーチには、Kestrel 5000シリーズメータと翼マウントを収納できます。 内部バッテリループと小型のポケットを備えているので、予備の単三電池を保管できます。 ポーチの背面にあるスナップ式ストラップを使用すれば、ベルト又はパックにキットを固定できます。 この製品のコンセプトは、携帯式の気象観測計です。. 重量: 295 g (10.5 oz) 寸法: 220 x 75 x 65 mm (8.5 x 3 x 2.5インチ) 適合機種Kestrel 5000
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷