低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)0.5
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
薄手でフィット性に優れ、インナーとしても使用できます。
材質ポリエステル100%
入数(双)12
指マチマチアリ
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
用途検品作業等
色白
入数(双)12
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
通気性を重視した、精密作業用の防塵手袋です。
材質掌/ポリエステル100% ウレタンフィルム張付、甲/40ナイロンハーフ(ナイロン100%)
入数(双)10
機能通気性
カーボン糸入りのポリエステル生地使用。マチ付で使いやすい。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。
材質ポリエステル・カーボン糸
色白
入数(双)12
加工糸入りのポ
機能静電気防止
32番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。マチ付で厚手タイプ。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりした厚みのナイロン手袋。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。
材質ナイロン100%
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりした厚みで使いやすいマチ付ナイロン手袋。東レナイロン生地使用。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。
材質東レナイロン100%
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。
フィット感、通気性に優れています。
精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)10
機能耐久性・通気性・低発塵性
コーティング手の平コート
関連キーワード