商品豆知識
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。
切断角度左右90~45°
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番461-5395
型式標準型
質量(kg)325
出力(kW)1.5
機械寸法(mm)640×850×1750
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角100×100
切断角度左45°右60°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)
トラスコ品番772-8883
質量(kg)約250
切断能力(mm)(アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65
機械寸法(mm)700×985×1300
刃厚(mm)3(2.5)
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角90°/125×100、45°/100×100
切断角度左右90~45°
切断能力(mm)丸棒(炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
関連キーワード