±0.07℃以下の高精度Pt100温度計のプローブ、ケースセット。
校正証明書(英文)付き。
用途化学、薬品、基準温度計として
セット内容GMH3750、GTF401プローブ、校正書(英文)、ケース、電池、マニュアル
寸法(mm)本体:142×71×26 プローブ:Φ3×150(シース SUS316Ti)
質量(g)155
出力シリアル:専用アダプタ GRS3100、GRS3105、USB3100N、アナログ:0-1V(13ビット、±0.05%)
測定範囲(℃)-50~400
入力ミニDINコネクタ、4線式Pt100
精度(℃)±0.07以下(-20~+70℃) その他の範囲:1/3DIN
分解能(℃)0.01、0.1
保護等級IP65
校正-20/0/70℃
電池9Vブロック電池
ディスプレイ4桁半、2ライン
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH
温度係数0.002℃/K以下
プローブ仕様Pt1001/3DIN
保管温度(℃)-25~70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
90日以内出荷
関連キーワード