27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 150mm
エコ商品
直径(Φmm)150 高さ(mm)26 トラスコ品番838-1614 質量(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤1級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤00級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤0級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 100mm
エコ商品
直径(Φmm)100 高さ(mm)23 トラスコ品番838-1613 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ユニセイキ丸型精密定盤 A級 溝無し
エコ商品
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。
用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,980 税込45,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 250mm
エコ商品
直径(Φmm)250 高さ(mm)50 トラスコ品番838-1616 質量(kg)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 50mm
エコ商品
直径(Φmm)50 高さ(mm)18 トラスコ品番838-1618 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 300mm
エコ商品
直径(Φmm)300 高さ(mm)50 トラスコ品番838-1617 質量(kg)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 200mm
エコ商品
直径(Φmm)200 高さ(mm)40 トラスコ品番838-1615 質量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
材質みかげ石 構造無垢材切断品 仕上ラップ仕上
1個
46,900 税込51,590
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤2級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤0級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密丸形定盤ラップ
エコ商品
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上ラップ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
20日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤1級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナベヤJIS型精密検査用定盤
エコ商品
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
付属品調整ねじ(大型定盤は除く) 材質FC250 構造リブ構造品 仕上きさげ仕上 熱処理焼鈍 塗装側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

大菱計器製作所精密丸形定盤溝入ラップ
エコ商品
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。
仕上溝入、ラップ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所精密丸形定盤キサゲ
エコ商品
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上キサゲ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)精密T型石定盤
エコ商品
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に 平面度(μm)4.5 寸法(mm)使用面:300×450×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

大菱計器製作所精密摺合せ用定盤A級
エコ商品
摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)
種別A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SK(新潟精機)バキュームベース
エコ商品
精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)200 仕様アリ溝有 ベース寸法(mm)Φ90×19 取付ステム径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷