カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 機構部品(3)

「精密小ねじ なべ」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
翌日出荷から5日以内出荷
・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 ・ステンレス製。 ・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 ・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
5日以内出荷
・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 ・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 ・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
155税込171
1袋(5本)ほか
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ1袋入数(個)10寸法L1(mm)0.5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
翌日出荷から6日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)1袋入数(個)10ねじ規格並目
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から翌々日出荷
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン111袋入数(個)50ねじ規格並目
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
翌日出荷から4日以内出荷
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
精密なべ緩み止めねじ0番2種 高強度(鉄)/ニッケル 降矢技研精密なべ緩み止めねじ0番2種 高強度(鉄)/ニッケル降矢技研
2,798税込3,078
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付き緩み止めねじ 高強度素材
用途精密部品の締結 通常より高いトルクでの締め付けが可能 小ねじとの互換性ありねじの呼びM1.7ねじ長さ(mm)4材質高強度(鉄)表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.35十字穴番号0番呼び径M1.7頭部形状なべ頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ緩み止めねじ0番2種 高強度(鉄)/ニッケル 降矢技研精密なべ緩み止めねじ0番2種 高強度(鉄)/ニッケル降矢技研
2,798税込3,078
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付き緩み止めねじ 高強度素材 緩み止め効果
用途精密部品の締結 通常より高いトルクでの締め付けが可能 小ねじとの互換性ありねじの呼びM1.7ねじ長さ(mm)2.5材質高強度(鉄)表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.35十字穴番号0番呼び径M1.7頭部形状なべ頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番3種 ステンレス 降矢技研精密なべ小ねじ0番3種 ステンレス降矢技研
2,798税込3,078
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結材質ステンレス十字穴番号0番頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番1種 ステンレス 降矢技研精密なべ小ねじ0番1種 ステンレス降矢技研
2,798税込3,078
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結材質ステンレス十字穴番号0番頭部形状なべ
精密なべ小ねじ0番2種 ステンレス 降矢技研精密なべ小ねじ0番2種 ステンレス降矢技研
2,798税込3,078
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結十字穴番号0番呼び径M2.0頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/クローム 降矢技研精密なべ小ねじ0番3種 鉄/クローム降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結十字穴番号0番RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/ニッケル 降矢技研精密なべ小ねじ0番3種 鉄/ニッケル降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結材質表面処理ニッケル十字穴番号0番頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/三価黒 降矢技研精密なべ小ねじ0番3種 鉄/三価黒降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結材質表面処理三価黒十字穴番号0番頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/三価白 降矢技研精密なべ小ねじ0番3種 鉄/三価白降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結材質表面処理三価白十字穴番号0番頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番2種 鉄/クローム 降矢技研精密なべ小ねじ0番2種 鉄/クローム降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結材質表面処理クローム十字穴番号0番頭部形状なべ頭部高さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番2種 鉄/ニッケル 降矢技研精密なべ小ねじ0番2種 鉄/ニッケル降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結十字穴番号0番RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番2種 鉄/三価黒 降矢技研精密なべ小ねじ0番2種 鉄/三価黒降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結十字穴番号0番RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番2種 鉄/三価白 降矢技研精密なべ小ねじ0番2種 鉄/三価白降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結十字穴番号0番RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/クローム 降矢技研精密なべ小ねじ0番1種 鉄/クローム降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結十字穴番号0番RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/ニッケル 降矢技研精密なべ小ねじ0番1種 鉄/ニッケル降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結十字穴番号0番RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価黒 降矢技研精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価黒降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結十字穴番号0番
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価白 降矢技研精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価白降矢技研
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結材質表面処理三価白十字穴番号0番頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易(1件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)12.8レールタイプ左右共通種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
629税込692
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法A(mm)15高さ(mm)14厚さ(mm)6.4種類リニア形材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
699税込769
1本
4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)6.4レールタイプ左右共通種類スライド形段数2材質(レール)SUS304表面処理(レール)アルマイト処理材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状
SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ) 大阪魂(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)大阪魂(13件のレビュー)
209税込230
1パック(50個)
当日出荷
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1袋(50個)
3日以内出荷
スペース、微細、締めつけ穴破損防止M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら