仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
CPFシリーズ(1 W → 3 W)。金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性。特長。高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:1W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:CPF●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7112-13
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = UPF50温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mm高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
長さ(mm)7.9
寸法(mm)7.9×2.3×8.3
ケース形状モールド
高さ(mm)8.3
奥行(mm)2.3
シリーズMC
抵抗(kΩ)5
定格電力(W)0.3
許容差±0.01%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルThrough Hole
リードピッチ(mm)5.08
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)0±2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)1
最大使用電圧(V)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 Wに
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥800
税込¥880
当日出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)
アズワン品番3-6823-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗:250Ω定格電力:0.5W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:UPF50ケーススタイル:同軸ファン温度係数:±5ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:4 (Dia.) x 10.2mm長さ:10.2mm直径:4mm最小温度係数:5ppm/℃TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装リール
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電力(W)0.3
テクノロジー金属箔
シリーズMA
ケース形状モールド
終端スタイルThrough Hole
寸法(mm)7.9×2.8×8.3
長さ(mm)7.9
奥行(mm)2.8
高さ(mm)8.3
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S102J。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 3.81mm。S102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装ボックス
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = UPF50温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mm高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
1 → 19.6 kΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
仕様●抵抗:1.24kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7098-82
1箱(250個)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
1 → 19.6 kΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
仕様●抵抗:17.4kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7110-27
1箱(250個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
20 kΩ → 1 MΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
仕様●抵抗:357kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7028-66
1箱(250個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過
仕様●抵抗:10.7Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7198-66
1箱(250個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過
仕様●抵抗:15.4Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-6955-20
1箱(250個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)150
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1206(3216M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
AEC-Q200認定。1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。小型かつ軽量安定高信頼性鉛フリー終端ジャンパ抵抗器も付属
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RK73H●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7093-45
1袋(50個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7133-65
1セット(250個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:140Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7135-52
1セット(250個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:866Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7134-45
1セット(250個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:40.2Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7133-88
1セット(250個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格なTCRと腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMDTANN薄膜抵抗器です抵抗素子に特殊保護層を備えています耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:121Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7131-97
1セット(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7135-35
1セット(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:499Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7132-63
1セット(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:4.87kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7133-57
1セット(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7133-22
1セット(250個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:24.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6949-15
1セット(250個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.05kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7136-29
1セット(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7136-30
1セット(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:3.32kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7131-27
1セット(250個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ