細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級
RoHS指令(10物質対応)対応
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード