20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊 種別温湿度計 質量(kg)3.1 方式クォーツ式 測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148 温度測定範囲(℃)-15~40 湿度測定範囲(%)0~100
1台ほか
73,980 税込81,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh トラスコ品番308-3543 種別温湿度計 質量(kg)1.6 測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97 アズワン品番1-615-03
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

佐藤計量器製作所シグマII型温度記録計
温度を記録するシンプルな機能の記録計。7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲-15~40℃ 質量(kg)2.9 本体寸法(mm)336(W)×295(H)×148(D)
1個ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用 適合シグマミニキューブ トラスコ品番308-3560 種別備品 質量(g)160 アズワン品番1-615-13
1箱(55枚)
4,398 税込4,838
当日出荷


シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番308-3586 質量(g)1 アズワン品番1-619-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

温湿度記録計 NS2 佐藤計量器製作所 動画あり
佐藤計量器製作所温湿度記録計 NS2
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など 測定範囲-15~+40℃/0~100%RH 寸法(mm)336×148×295 測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済) 測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH 最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン トラスコ品番805-1165
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録 付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド トラスコ品番408-4195 質量(g)105 電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。 測定項目温度1ch、湿度1ch 測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40~85 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴防塵 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊 電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35 記憶容量(データ)各チャンネル16000 記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコニック温湿度記録計
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。 折りたたみチャート紙に連続記録。 見やすい大型液晶表示。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能 質量(kg)約2.8 タイプアナログモデル 電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-20~80 記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105 機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%)0~100RH 校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度±1.0℃(0~50℃) 電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
1台ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷


職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 仕様鋼付き 材質(鋼)日立安来鋼黄紙 奥行(mm)20 材質(柄部)赤樫
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)21 接続方式フランジ
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

千吉銀賞追入のみ
職人の技が冴える本鍛造手造り仕上げです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
用途木材のホゾ穴加工作業等。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)