エスコ品番EA552FA-1
セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
FACOM Micro-Tech(TM)シリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り。作業台およびメンテナンス工具ボックスの拡充に最適
仕様●ドライバータイプ:精密●個数:5●チップタイプ:マイナス、Pozidriv●チップサイズ:Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1
セット内容Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1
商品構成セット品
1個
¥9,788
税込¥10,767
7日以内出荷
ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作。ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能。エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できます。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定
仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1
商品構成セット品
1個
¥15,300
税込¥16,830
7日以内出荷
全長(mm)120
商品構成単品
アズワン品番64-2225-02
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50)
商品構成セット
アズワン品番65-2491-29
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。
快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。
全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。
先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。
商品構成セット
関連キーワード