色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4(コードリール式)
定格時間15分
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合
付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)
材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP
質量(kg)約3.1
電源(V)(交流)100/50-60Hz共通
消費電力(W)300
コード長さ(m)1.4
連続使用可能時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.1
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
栄養の宝庫・胚芽を残して精米できる2つのモード「分つき胚芽モード」「胚芽 白米仕立て」を搭載。お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール!動作制御とパワーに優れた高性能DCモーターを採用。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。たった4つのボタンで多彩な操作を実現!大型液晶はバックライト付で視認性もUP!毎日の精米だから、使い易さにこだわった設計。うるち米を14種類のお米(白米/上白米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米/7分/5分/3分づき胚芽/胚芽白米仕立て/無洗米)に精米。前回使用時の設定を記憶するメモリ機能付。「再精米」では、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。衛生+簡単さ重視の設計は、スクリーン、ぬかボックスはもちろん、ブレードも蓋も取り外しOK!お手入れ簡単で、いつも清潔。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.7
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)250
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×30.7×23.5
関連キーワード