516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド トラスコ品番765-7005 適合機種00448 質量(kg)9.5 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。 ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 ボトル容量(mL)700 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ナイロン 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
219 税込241
当日出荷

糊付機・バケツ等を洗浄する際、糊を寄せたり、かき落とすのに傷をつけず簡単に落とせます。 目的に応じて三種類のサイズがあります。
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

自動壁紙糊付機保管時のホコリよけ、糊の乾燥防止に役立ちます。 操作ボックスやスリッターをセットした状態でかぶせることができます。 カモフラグレー(11-1758)は糊、パテや埃などの汚れが目立ちにくいスタイリッシュなデザインです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×485×290
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-01 【オーダー】A型ロールコーター 東京理工舎 カスタマイズ可
A型ロールコーターは、ホットメルト材を、緩衝材等への塗布を主な目的とし、汎用性に優れた普及型です。 2種のロールの長さにて、標準品をご用意させて頂いております。
用途緩衝材、梱包材、建材、フィルム等の塗布へ 危険物の類別非危険物 関連資料【仕様書】A型ロールコーター(0.4MB) ロールコーターオプション仕様書(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロス施工具セットA
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Aタイプ セット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷

強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 特性強力 商品タイプ粘着テープ付 仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付 材質マグネットシート 長さ(mm)500 幅(mm)500
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓付き封筒をご用意しました!そのままリサイクルできるグラシン紙の窓。中身が見えにくい裏地紋付き。
サイズ定型、長3 白ケント 郵便番号欄なし 仕様水糊付 材質(窓部分)グラシン紙 幅(mm)235 寸法(mm)(天地)120 坪量(g/m2)100 貼り合せ位置かます 窓枠あり
1パック(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷


1セット(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

貼れるパネルのロングセラー商品です。剥離紙を剥がすだけで、ポスターや出力紙を綺麗に貼り付けられます。剥離紙には1cm単位でマス目が印刷されており、加工の際に便利です。
トラスコ品番438-4401 材質本体:ポリスチレン樹脂、紙、粘着剤、剥離紙 厚さ(mm)5 サイズポスター:B2 外形寸法縦(mm)760 外形寸法横(mm)540
1枚
899 税込989
翌々日出荷

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。 テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。 テープの中央部に水分によって反応する乾式糊を含侵させ、ボードと壁紙の接着補強にもなります。
幅(mm)35 厚さ(mm)0.049 1巻長さ(m)100
1箱(10巻)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱!
材質ナイロン テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)2.5 寸法(幅Wmm×長さLm)30×オス・メス各2.5
1巻(2.5m)
2,110 税込2,321
当日出荷


テープとマグネットが一体化!自由な長さにカットして掲示物の裏面に張るだけ!手で簡単に切る事が出来ます。冷蔵庫などのスチール面にくっつきいます。 テープの粘着剤は弱粘着性で繰り返し貼ったり剥がしたりできます。※のり残りをする場合がございます。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 入数5個、セット
1セット(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケイエヌトレーディング水性用糊付合成紙
リーズナブルなグレー永久糊付合成紙です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 紙厚(μm)170±10 厚さ(μm)コーティング:25、粘着材厚:20 材質PP 種類離型紙:PET 紙管内径(inch)2 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性 基材厚さ(μm)125 粘着タイプグレー永久糊
1本(30m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛鉄板板製レール採用のコーナー補強テープです。
用途下地補強用 幅(mm)(レール)12 長さ(m)2.45 テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)糊無:0.7/糊付:0.8 厚さ×幅W(mm)糊無:0.7×54/糊付:0.8×50
1箱(100本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1巻(1個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)糊付き。屋外用途に適した高耐水・高耐光な合成紙ベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。
タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能 1巻長さ(m)20 坪量(g/m2)285 入数1本/箱
1個
20,900 税込22,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)自動壁紙糊付機用 タスケース
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。 取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。 ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。 糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機 寸法(mm)90×60×110 開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

用途胴ベルト用セフ着脱式ホルダー 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 適合ベルト幅(mm)50以内 取付可能質量(kg)3まで 適合ベルト厚(mm)3以内
1個
899 税込989
当日出荷

屋内用 溶剤インクジェット対応糊付合成紙。エコノミータイプの合成紙-溶剤用合成紙アルファ160のグレー糊付タイプです。
用途屋内看板、ディスプレイ等。 厚さ(μm)138 粘着性あり 素材PP ロール幅(mm)1270 ロール長さ(m)30 基材厚さ(μm)138 粘着タイプグレー永久糊
1本(30m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!
用途クロス下地 材質非塩ビ<ABS樹脂>(2段パンチ穴・粘着テープ付) 乳白 長さ(m)50
1セット(6巻)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスタービニール(マット)糊付き。 商品概要 屋外用途に適した高耐水・高耐光なビニールベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。伸縮性があるため、曲面追従性に優れています。
1巻長さ(m)20 坪量(g/m2)310 タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】一部機種、印刷後パネル操作にてオートカット
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚部に取り付けて、糊付機を水平に保ちます。 軽鎖がある現場での設置に大変便利です。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く) 水平調整範囲約12cm
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

スタンダードタイプのコーナー補強材です。
用途下地補強用 長さ(m)2.5 テープ厚さ(mm)0.6 辺(mm)25
1箱(100本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ケイエヌトレーディング水性用糊付合成紙 2本入
リーズナブルなグレー永久糊付合成紙です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 紙厚(μm)170±10 厚さ(μm)コーティング:25、粘着材厚:20 材質PP 種類離型紙:PET 紙管内径(inch)2 寸法(mm×m)610×30 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性 基材厚さ(μm)125 粘着タイプグレー永久糊
1セット(30m×2本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷

合成紙120μm再剥離糊付。水性インクジェットプリンター用紙
仕様●サイズ:914×30M●内径2インチ アズワン品番65-8283-95 適合プリンタインクジェットプリンタ
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷

再剥離糊性能を上げたため、剥がす際の糊残りが少なくなりました。 ディスプレイ用ポスター、アドピラー向けの合成紙ベース。 高速プリンタでも滲まない高速印字適性があります。 グレー糊を使用しています。 中期屋外用、長期屋内掲示用。 屋外でのご使用の際はラミネート加工をおすすめします。
幅(mm)660 長さ(m)30 厚さ(μm)145
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

合成紙120μm再剥離糊付。水性インクジェットプリンター用紙
仕様●サイズ:1065×30M●内径2インチ アズワン品番65-8283-94 適合プリンタインクジェットプリンタ
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷

ケイエヌトレーディング溶剤用糊付エコクロス (1370mm×30m)
屋内用 溶剤インクジェット対応透明糊付エコクロス。溶剤用エコクロスの透明糊付タイプ。ファブリックボード等に最適。
用途屋内看板、ディスプレイ等。 材質基材:ポリエステル、離型紙:紙 表面(質感)マット 粘着性 幅×全長(mm×m)1370×30 基材厚さ(μm)150
1本(50m)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

合成紙120μm再剥離糊付。水性インクジェットプリンター用紙
仕様●サイズ:1270×30M●内径3インチ アズワン品番65-8283-93 適合プリンタインクジェットプリンタ
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷

リーズナブルで再剥離性も高く、床広告にもお勧めの汎用性の高い塩ビフィルムです。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 厚さ(μm)粘着材厚:25 紙厚(μm)120(離型紙除く 白色度(%)125 不透明度(%)92 種類離型紙:フィルム 長さ(m)30 輝度100 紙質塩ビ 紙厚(mm)0.09 表面マット 粘着力(N/25mm)【初期タック/180°剥 離試験】19±3(ガラス貼り付け)、16±3(SUS貼り付け) 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性 粘着タイプグレー再剥離糊
1本(30m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)