カテゴリ

  • 厨房用品(55)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 食品・飲料(16)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農具(2)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「糖度」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計 アタゴ手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計アタゴ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
欠品中
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)Brix測定範囲(%)0.0~53.0質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2
手持屈折計 アタゴ手持屈折計アタゴ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等最小目盛(%)Brix 0.5
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などトラスコ品番329-6113材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム全長(mm)約160質量(g)110温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)最小目盛(%)Brix 0.2外寸法(Φmm)約30測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料などBrix測定範囲(%)0.0~32.0
手持屈折計 標準タイプ アタゴ手持屈折計 標準タイプアタゴ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウバッテリー/クーラント テスター(比重計)モノタロウ(59件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
糖度計 デジタル 果樹名人 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人高森コーキ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
デジタル糖度計(屈折計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定デジタル糖度計 防塵防水シンワ測定
22,980税込25,278
1台
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
ペン 食塩水・糖度濃度計 アタゴペン 食塩水・糖度濃度計アタゴ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8使用環境温度(℃)10~40
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
【種 たね タネ】そのままごちそう フルーツ感動 トマト アタリヤ農園【種 たね タネ】そのままごちそう フルーツ感動 トマトアタリヤ農園
399税込439
1袋
6日以内出荷
「フルーツ感動トマト」は、プラム型のミニトマトです。生育旺盛で作りやすく、実つきが良いので、次々と長期収穫出来ます。糖度と酸味のバランスがよく、そのままごちそうになる、感動のおいしさです。
容量(mL)0.05タイプまきどき春まき
【種 たね タネ】とっても甘い! 大玉 スイカ アタリヤ農園【種 たね タネ】とっても甘い! 大玉 スイカアタリヤ農園
299税込329
1袋
6日以内出荷
肉質はち密で、シャリ感のよい大玉スイカです。肉色は鮮桃紅色で、中心から皮際まで糖度差が少なく、最後までおいしく食べられます。
容量(mL)1.2タイプまきどき春まき
デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定デジタル糖度計 防塵防水シンワ測定(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃質量(g)120(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)120×58×25精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~53自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
グリーンセーフプラス 生科研グリーンセーフプラス生科研
2,698税込2,968
1個(2kg)ほか
5日以内出荷
ミネラル、微量ミネラル、超微量ミネラルの補給にお使いください。土壌分析、施肥設計に基づく土づくり資材や葉面散布剤メリットなどと組み合わせて使用すると一層その効果を発揮します。海の超微量ミネラルを含んだ液体微量要素複合肥料です。作物の体内代謝が活発になり、光合成能力が高められます。作物が丈夫になり、糖度やうまみなど品質が向上します。苦土の補給による樹勢回復が期待できます。使い方(単用)葉面散布は800~1000倍にうすめて、5~7日おきに使用してください。収穫期には3~7日おきに葉面散布してください。灌水施用の場合は1500~2000倍にうすめて、10日おきに使用してください。(混用)葉菜類はメリット青・黄と混用するとさらに効果的です。結球期および果樹の玉肥大期には、メリット赤と混用してください。果菜類の果実肥大期は、メリット黄と混用してください。
用途ミネラル、微量ミネラル、超微量ミネラルの補給にお使いください。土壌分析、施肥設計に基づく土づくり資材や葉面散布剤メリットなどと組み合わせて使用すると一層その効果を発揮します。成分苦土:8、マンガン:0.2、ほう素:0.1関連資料(0.29MB)
【種 たね タネ】極甘 ミラクルゴールド とうもろこし アタリヤ農園【種 たね タネ】極甘 ミラクルゴールド とうもろこしアタリヤ農園
399税込439
1袋
6日以内出荷
早生タイプで果実が大きく、糖度が18度以上になる品種です。粒皮も柔らかく、食味に優れた美味しいスイートイコーンです。
容量(mL)18タイプまきどき春まき
HB-101顆粒 フローラHB-101顆粒フローラ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(300g)ほか
当日出荷
減農薬栽培や有機栽培に! すべての植物栽培にご利用いただけます! 穫率アップでコストダウン! その他メリットたくさん! 酸性雨・酸性霧の問題が解消できる。 有毒物の使用量が大幅に減る。 稲などが台風によって、倒伏しない。 糖度が1~8度アップし、ビタミンCも増える。 連作障害が起こらない
【種 たね タネ】お徳用特大袋 極甘 ミラクルゴールド とうもろこし スイートコーン アタリヤ農園【種 たね タネ】お徳用特大袋 極甘 ミラクルゴールド とうもろこし スイートコーンアタリヤ農園
699税込769
1袋
6日以内出荷
早生タイプで果実が大きく糖度が18℃以上になる品種です。粒皮もやわらかく食味に優れたおいしいスイートコーンです。
容量(mL)35タイプまきどき春まき
【種 たね タネ】味来 (みらい)の ピクニックコーン とうもろこし スイートコーン アタリヤ農園【種 たね タネ】味来 (みらい)の ピクニックコーン とうもろこし スイートコーンアタリヤ農園
399税込439
1袋
6日以内出荷
大人気!味来のピクニックコーンは甘さと美味しさと追及して誕生しました。やわらかさと18度もの糖度はスイートコーンで最高峰の美味しさです。
容量(mL)7タイプまきどき春まき
強力スペースエージ クロレラ工業強力スペースエージクロレラ工業(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(1kg)
6日以内出荷
強力スペースエージの主成分が植物を刺激し、植物のバランスを整えます。 食味、糖度向上。果実肥大。成り疲れ防止。たな持ち向上。
成分クロレラ抽出物(核酸関連物質、糖タンパク、多糖体、アミノ酸、ビタミン)、酵母エキス(アミノ酸、ビタミン)、もろみエキス(有機酸、アミノ酸)、トレハロース(糖質)、微量要素(ホウ酸、鉄、亜鉛、銅、モリブデン)登録保証生第87359号
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
防水保護等級JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9×4
トップドレッシング マルタ小泉商事トップドレッシングマルタ小泉商事
669税込736
1個(35g)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
植物の抵抗力をアップさせる、天然動物質有機エキストップドレッシングは急激な温度変化など、植物が置かれる「逆境」に備えたり、毎日植物を元気に育てるための液肥です。抵抗力をつけ、病気をしにくく、または害虫をつきにくくします。植物の体力に負荷をかけることなく、無理なく吸収されますので、毎日、散布・灌水することが出来ます。保証成分はN:3、P:6、K:5、アミノ酸 核酸 有機酸・微量要素が含有。 ほとんどが、動物タンパク質が分解してできたアミノ酸で、非常に吸収が早く、夏バテ・根いたみ等で生育のおくれている鉢ではより明確に効果を実感できます。主成分「アミノ酸」はなぜ良く効くのか?葉面散布すると、葉からアミノ酸が直接吸収されます。根に散布・灌水した場合も速やかに吸収され、根圏微生物の働きを活発化させることで根の発根をも促進します。植物のあらゆる部分から、そのまま吸収されるため、非常に速効性があります。トップドレッシングには多くの種類のアミノ酸が含まれており、その中には生長促進や、花付きや果実の生育・糖度を向上させる働きをするものも含まれています。植物や草花では、充実した蕾をつけ、つやのある鮮明な花を咲かせます。さし芽の場合は、発根し始める頃にトップドレッシングを1,000倍に希釈して散布・灌水すると、発根が促進され、根量の多い元気な苗に育ちます。樹勢の向上散布・灌水すると1~2時間の内に、すばやく吸収し、植物が元気に育ち樹勢がアップします。弱った植物にも根が少なく弱っていても、葉からすばやく吸収でき、 植物が元気に生育します。土を元気に土の有用微生物の増殖を助け、他の肥料の肥効をアップさせ、 相剰効果を高めます。目に見える効果花持ちが良く、艶のある花色が鮮明な花を咲かせます。収量・品質・糖度がアップ!植物や草花では、着花数をふやし、果菜類では収量品質・糖度が大幅に向上します。
成分N:3、P:6、K:5
NPポット#100黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業)NPポット#100黒DIC(旧:大日本インキ化学工業)
22,980税込25,278特価
1セット(5個)
当日出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。 かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。
直径(Φmm)664高さ(mm)430質量(g)3150容量(L)100
ハイポネックス ストレスプロック ハイポネックスハイポネックス ストレスプロックハイポネックス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(500mL)
当日出荷
肥料成分とミネラルほか、フルボ酸。アミノ酸、ベタイン、多糖類、ビタミンなどを含んだ「バイオスティミュラント資材」です 高温、低温、乾燥、多湿、日照不足などの環境からのストレスを軽減し、植物の育成を促します 有機農産物栽培にも使用できます(有機JAS規格別表1適合資材) 土壌改良と収量増加や糖度アップなど作物の品質向上の両穂に効果があります。
倍率(倍)1000名称ストレスブロック適合作物野菜(果菜類・根菜類・葉菜類)登録保証特殊肥料の為、届け出のみ
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。測定精度(%)±0.1Brix保護等級IP64質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%
食品表示ラベル シール SLラベル 果物 ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 果物ササガワ(2件のレビュー)
889税込978
1冊(500片)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付
環状はく皮ナイフ サボテン環状はく皮ナイフサボテン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
果実の着色、糖度の向上に。 ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。 市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。
用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。寸法(mm)170
フラスター液剤 日本農薬フラスター液剤日本農薬(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(100mL)
当日出荷
花振るいを防ぎ、増収につながるとともに、商品価値の高い房作りを可能にします。 新梢伸長を抑制し、品質を安定させます。 果実品質(果粒重、糖度、酸度、着色等)に悪影響を与えません。 樹体に対する影響が少なく、通常の使い方では薬害は認められません。 また、生育阻害や翌年への悪影響もありません。
有効期限(年)5有効成分メピコートクロリド・・・44.0%性状淡黄色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)17800毒劇区分普通物
リフレクト濃度計 イチネンTASCOリフレクト濃度計イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自動温度補正機能付。 明るく見やすい表示スクリーン。 高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで”0”ポジションを合わせるだけ)
セット内容リフレクト濃度計、スポイトキャリブレーション用治具、専用ケース、取扱説明書
糖度計(ボーメ計) マトファー糖度計(ボーメ計)マトファー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
このボーメ計は、シロップの糖度を測るものです。 煮詰めているシロップをシロップカプセルに採り、ボーメ計をそこに浮かせて下さい。 水平な位置からボーメ計の数値を読み取れば簡単に糖度を測ることができます。 シロップカプセルにシロップを取り出すときは沸騰しているシロップをお使い下さい。 また、カプセル上端までシロップを注いで下さい。 砂糖2kgを水1Lに溶かすと、糖度は34度となるが、同量の砂糖を同量の熱湯に溶かしても糖度は32度にしかならないので注意して下さい。
測定範囲(℃)0~50全長(mm)135TKG品番9-0630-1301TKG品番(2017)6-0563-1501
特別な堆肥 日本バットグアノ特別な堆肥日本バットグアノ(11件のレビュー)
705税込776
1袋(12L)
当日出荷
石灰をまく必要がありません。 石灰を必要とする中性野菜や必要としない弱酸性野菜など気にしないで作ることが出来ます。 畑を壊さないですみ、野菜作りが非常に楽になります。 他社では出来ないバットグアノの配合により、糖度が上がり野菜は美味しく、花や実がいっぱい付きます。 微量要素が多く、地力が上がり連作障害に強くなります。
名称特別な堆肥登録保証群馬県販売第1396号
比重計 ビール・ワイン用 Bel-Art Products比重計 ビール・ワイン用Bel-Art Products
8,998税込9,898
1個
当日出荷
PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
仕様アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15材質PP全長234mmアズワン品番4-2253-01
MリンPK液肥の素 ミズホMリンPK液肥の素ミズホ
5,998税込6,598
1個(2kg)
5日以内出荷
果菜類等の糖度・着色を向上させ、窒素過多時や日照不足時の生育調整に優れた効果を発揮する資材です。水に溶けやすく、残留物がない液肥用専用で、施設園芸において、カン水チューブ等の使用に適しています。
用途水に溶けやすく、残留物がない液肥用専用で、施設園芸においてカン水チューブ等の使用に適しています
谷尾食糧 さくらあんのゆであずき 北海道かるあま 低糖 T1号缶 x24 谷尾食糧工業谷尾食糧 さくらあんのゆであずき 北海道かるあま 低糖 T1号缶 x24谷尾食糧工業
8,698税込9,394
1箱(24個)
5日以内出荷
北海道小豆を100%使用し、小豆の風味を生かした製法で 仕上げております。また、糖度を32度に設定し甘さ控えめになっております。(通常のゆであずきは50度~60度に設定されています。)
氷みつ ハニー氷みつハニー
7,998税込8,638
1箱(1.8L×8本)
4日以内出荷
糖度が高く蜜ののりが良く、色もしずみにくい、開封後もくさりにくい。 はちみつ入、味がなめらかで風味が良い。 ロングライフの紙パック入、すべて口栓付でかるくてじょうぶ、取扱いが簡単、開け易く保存も便利。
容器紙パック本数8
はく皮鋏 サボテンはく皮鋏サボテン
4,498税込4,948
1丁
翌々日出荷
果樹の着色や果実肥大化促進、生理落下抑制、糖度増進に。 刃の丸い部分で枝に一周切込みを入れ(二か所)、二か所の切込みの間を刃の先端で切り、表皮をはがします。
用途果樹の着色や果実肥大化促進、生理落下抑制、糖度増進に。
手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%) ワールドボス手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)ワールドボス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
「TKR-2 手持屈折計 糖度・濃度用 0~32%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。糖分・果樹・飲料・洗浄液など低糖・低濃度用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
用途糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)170直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約100目盛範囲0~32%最小目盛0.002関連資料(0.46MB)温度補正(℃)10~30
ポータブル糖度計 KEMポータブル糖度計KEM
24,980税込27,478
1台
当日出荷
Brix測定範囲(%)0~85測定精度(Brix)±0.2%トラスコ品番837-1216幅(mm)80高さ(mm)40材質(本体)ABS質量(g)100奥行(mm)210分解能(Brix)0.1%
糖度計 屈折式 シンワ測定糖度計 屈折式シンワ測定
7,698税込8,468
1台
欠品中
電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~90%質量(g)180使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)142×37×37精度糖度(Brix値):±1%測定範囲(%)0~90自動補正機構【温度】無し